| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612662419 Herst.-Nr.: 2662419 EAN/GTIN: 04044475282222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zur Regeneration einsetzbar
- Löst Verspannung und Verklebungen des Bindegewebes
- Therapiebegleitend, zum Aufwärmen und zu Hause einsetzbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Faszien-Set: Wärmeformstabil und robustDas Sport-Thieme Faszien-Set besteht aus einer 30 cm langen Faszienrolle. Dieser Faszientrainer eignet sich ideal zur großflächigen Behandlung wie z. B. dem Rücken oder der Beine. Mit dem Faszienball hingegen ist das Training für besonders schwer erreichbare Körperregionen zur punktuellen Behandlung möglich. Der Ball besitzt zudem kleine Aussparungen, die dafür sorgen, dass der Faszientrainer nicht wegrollt. Sowohl der Ball, als auch die Rolle sind aus EPP gefertigt und wärmeformstabil bis mindestens 110 °C. Je nach Empfindlichkeit und Trainingsfortschritt sind die Varianten Soft und Standard wählbar. Produktdetails:- Material: EPP
- Länge Faszienrolle: 30 cm
- Durchmesser Faszienrolle: 15 cm
- Durchmesser Bälle: 8 cm und 12 cm
- Wärmeformstabil bis mindestens 110 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Soft |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Faszien, Faszientraining, Faszienset, Faszienfitness, Faszientrainer, Gesundheitssport, Faszien-Set, Faszien-Training, Faszienrollenset, Faszienrollen-Set, Faszienrollen, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |