Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garlando Tischkicker "Master Class Evo Indoor" Safety


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612665014
Hersteller:
     Garlando
Herst.-Nr.:
     2665014
EAN/GTIN:
     04250283226871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Besonders robuste Verarbeitung
  • Mit Spielfeldabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 360 Grad frei drehbarer Torwart
  • 16 mm Hohlstangen aus verchromtem Stahl
  • Inkl. 10 weißen Nylon-Kickerbällen


Garlando Tischkicker "Master Class Evo Indoor": Spielfreude garantiert!
Der Garlando Tischkicker "Master Class Evo Indoor" ist mit einer Spielfeldabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas ausgestattet. Das reduziert Geräusche und schützt das Spielfeld vor Verschmutzung. Ein weiterer Vorteil: Durch die Abdeckplatte und das Ballführungssystem können keine Bälle mehr abhanden kommen. Der Korpus ist aus 25 mm starken MDF-Platten gefertigt. Eine Melaninbeschichtung sorgt für zusätzliche Widerstandsfähigkeit. Das elegante Dekor in Schwarz und Silber ist ein echter Hingucker und außerdem pflegeleicht. Der Korpus steht auf einer soliden Tischbeinkonstruktion mit 4 eckigen, 9x9 cm starken Beinen aus silber lackiertem Metall. Durch den Niveauausgleich lassen sich leichte Unebenheiten im Boden ausgleichen. Die nahezu unzerbrechlichen Spielfiguren sind fest auf die Spielstangen gegossen. Der Torwart ist um 360 Grad frei drehbar. Wenn häufig Kinder an dem Tischkicker spielen, empfehlen wir Ihnen das Modell Safety mit Teleskopstangen. Die Spielstangen ragen auf der gegenüberliegenden Seite nicht heraus, was für mehr Sicherheit sorgt. Das Spielfeld aus grünem Laminat mit weißen Linien hat die Maße 120x70 cm. Dank der aufgesetzten Kunststoffecken bleibt der Ball immer im Spiel.

  • Einsatzbereich: Privat; Schule; Verein
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Spielfeldmaße: 120x68 cm
  • Figuren: Kunststoff
  • Ausstattung: Niveauausgleich; Ballführungssystem
  • Lieferumfang: 10 Kickerbälle
  • Lager: Kugellager
  • Stangen: Teleskopstangen
  • Aufstellmaße: 144x110x93,5/96,5 cm
  • Gewicht: 92 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Safety
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, fußball kicker, tischfussball, Kicker, Kicker-Tisch, Kickertisch, Wuzzler, Kickerkasten, Krökeln, Kröckler, Krökler, Krökeltisch, Tischfußballtisch, Wuzeltisch, Wuzeltische, Wuzler, Töggelikasten, Kinder-Tischkicker, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,77*
€ 1.258,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,25*
€ 1.250,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,60*
€ 1.203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,07*
€ 1.165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,41*
€ 1.109,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garlando
2665001
ab € 883,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.