Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garlando Tischkicker "Master Class Evo Outdoor" Safety


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612665115
Hersteller:
     Garlando
Herst.-Nr.:
     2665115
EAN/GTIN:
     04250283226895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Besonders robuster Kickertisch für Außenbereiche
  • Mit Spielfeldabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 360 Grad frei drehbarer Torwart
  • 16 mm Hohlstangen aus verchromtem Stahl
  • Inkl. 10 weißen Nylon-Kickerbällen


Garlando Tischkicker "Master Class Evo Outdoor": der solide Kicker für draußen
Der Garlando Tischkicker "Master Class Evo Outdoor" besitzt eine Spielfeldabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Das reduziert Geräusche und schützt das Spielfeld vor Staub und Verunreinigungen. Zusammen mit dem Ballführungssystem entsteht ein geschlossener Ballkreislauf – Bälle können nicht mehr abhanden kommen. Der Korpus ist aus 25 mm starken Mehrschichtholzplatten gefertigt. Die wetterfeste Melaminbeschichtung sorgt für zusätzliche Widerstandsfähigkeit. Das Dekor in Blau und Silber ist pflegeleicht. Der Korpus steht auf einer soliden Tischbeinkonstruktion mit 4 eckigen, silberfarbenen Metallbeinen (9x9 cm). Leichte Unebenheiten lassen sich mit den Niveauausgleich nivellieren. Die nahezu unzerbrechlichen Spielfiguren sind fest auf die Spielstangen gegossen. Der Torwart ist um 360 Grad frei drehbar. Wir empfehlen Ihnen das Modell Safety mit Teleskopstangen, wenn häufig Kinder an dem Kickertisch spielen. Die Spielstangen ragen auf der gegenüberliegenden Seite nicht heraus, was für mehr Sicherheit sorgt. Das Spielfeld ist aus grünem Laminat gefertigt mit weißen Linien. Mit den aufgesetzten Kunststoffecken bleibt der Ball immer im Spiel.

Produktdetails:
  • Aufstellmaße Modell Professional: LxB: 144x125 cm, H: 93,5–96,5 cm
  • Aufstellmaße Modell Safety: LxB: 144x110 cm, H: 93,5–96,5 cm
  • Spielfeld (LxB): 120x70 cm
  • Gewicht: 87 kg
  • Kunststoffgriffe
  • Inkl. 10 weißen Nylon-Kickerbällen, ø 34 mm

  • Einsatzbereich: Privat; Schule; Verein
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Figuren: Kunststoff
  • Griffe: Kunststoff
  • Ausstattung: Niveauausgleich; Tischabdeckung; Ballführungssystem
  • Lieferumfang: 10 Kickerbälle
  • Spielfeldmaße: 120x70 cm
  • Stangen: Teleskopstangen
  • Material Spielfeld-Oberfläche: Laminat
  • Aufstellmaße: 144x110x93,5/96,5 cm
  • Gewicht: 87 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Safety
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, kickertische, tischfussball, Kicker, Kickertisch, Outdoor-Kicker, Wuzzler, Kickerkasten, Krökeln, Kröckler, Krökler, Outdoor-Kickertisch, Krökeltisch, Tischfußballtisch, Wuzeltisch, Wuzeltische, Wuzler, Töggelikasten, Kinder-Tischkicker, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.090,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,47*
€ 1.482,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,99*
€ 1.466,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,64*
€ 1.400,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,50*
€ 1.354,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,13*
€ 1.297,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garlando
2665102
ab € 1.043,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.