Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi Slackspot "Thera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612667300
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     2667300
EAN/GTIN:
     04014722464053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline

  • Optimal für Therapie, Rehabilitation & Fitness
  • Vormontiertes Slackline-Gestell
  • Gurtspannung verstellbar
  • Balancieren ist ohne Fallschutz möglich
  • Besonders stabil: Belastbar bis 150 kg


Erzi Slackspot "Thera" für das sensomotorische Training
Der Erzi Slackspot "Thera" eignet sich für den Einsatz in der Therapie und Rehabilitation. Durch die geringe Balancierhöhe benötigen Sie keinen Fallschutz. Das Slackline-Gestell wird vormontiert geliefert und kommt ohne zusätzliche Verankerung aus. Dadurch können Sie den Slackspot in unterschiedlichen Räumen verwenden. Die Gurtspannung lässt sich variieren.

Produktdetails:
  • Lieferumfang: 1 Slackspot, Montageset und Anleitung
  • Maße (LxBxH): 155,6x18x21 cm
  • Gewicht: 11 kg
  • Belastbar bis 150 kg

  • Einsatzbereich: Fitness; Therapie
  • Gewicht: 11 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einhängehöhen: 21 cm
  • Lieferumfang: Montageset; Anleitung; Slackspot

Weitere Suchbegriffe: Gleichgewicht, Gleichgewichtstraining, Slacklinegestell, Slacklinerahmen, Erzi, Gleichgewichtsschulung, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, Schulung, des, Gleichgewichts, Gleichgewichtssteigerung, Verbesserung, Gleichgewichtsverbesserung, Gleichgewichts-Training, Gleichgewichtsübung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.