Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enste Physioform Reha Lagerungshilfe "Uniflex-Schale"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612667720
Hersteller:
     Enste PhysioForm Reha
Herst.-Nr.:
     2667720
EAN/GTIN:
     04044475221191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungs-Hilfen
Lagerungs-Hilfe
Lagerungshilfe
Lagerungshilfen

  • Für Menschen mit Hypotonus oder spastischer Bewegungsstörung
  • Geeignet für die Lagerungshilfen Kreta und Malta
  • Verschiedene Verstellmöglichkeiten
  • Waschbar - besonders hygienisch
  • Robustes Außenmaterial


Enste Physioform Reha Lagerungshilfe "Uniflex-Schale": Viele Positionierungsmöglichkeiten
Die Enste Physioform Reha Lagerungshilfe "Uniflex-Schale" bietet Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten der Lagerung abhängig von der verwendeten Lagerungshilfe. Aufgrund des eigenen Stabilisierungseffekts können die Lagerungshilfen bei Verwendung der Uniflex-Schale auch für Menschen mit Hypotonus genutzt werden. Weiterhin eignet sie sich, durch die äußere Umrandung, ebenfalls für Menschen mit spastischen Bewegungsstörungen, da die ursprünglich eingenommene Position, ähnlich wie bei einer Sitzschale, gehalten wird. Die Umrandung schützt die Lagerungshilfe zusätzlich vor äußeren Einwirkungen. Die Uniflex-Schale kann im Durchmesser in 4 Stufen eingestellt werden, je nach Aufbau der entsprechenden Sitz- oder Liegeposition. Optional kann ein Becken- oder Tischpolster eingesetzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Nutzer zu fixieren. Ohne Lagerungshilfe.

Produktdetails:
  • Material: Nylon-Polyester, PU und Schaumstoff
  • Höhe: 37/80 cm
  • Umfang: 317–460 cm
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Belastbar bis 150 kg
  • Abwaschbar, desinfizierbar, bis 30 °C waschbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,91*
€ 759,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,83*
€ 735,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,44*
€ 710,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,38*
€ 690,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.