Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amaya Balanciersteine-Set "Balance Dome"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612668101
Hersteller:
     Amaya
Herst.-Nr.:
     2668101
EAN/GTIN:
     08421941922992
Suchbegriffe:
Balanceelemente
Balancesteine
Balanciersteine
balanciersteine

  • 4 unterschiedliche Höhen, Durchmesser und Farben
  • Besonders stabil: Belastbar bis 120 kg
  • Mit rutschfester Unterseite
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Amaya Balancier-Steine-Set "Balance Dome": Die großen Balancierkuppeln
Die Balanciersteine des Balancier-Steine-Sets "Balance Dome" von Amaya sind die Giganten unter den Balanciersteinen. Das Set eignet sich für unterschiedliche Balancierübungen auf dem Sportplatz, wie in der Sporthalle. Aufgrund der hohen Belastbarkeit von 120 kg können die Balancierkuppeln von Kindern, Jugendlichen und selbst Erwachsenen benutzt werden. Die einzelnen Balancier-Elemente können Sie nach Gebrauch einfach ineinander stapeln und platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Material: Polyethylen
  • 4er Set Super Balance Dome
  • Belastbar bis 120 kg

Set-Bestandteile:
  • 1 ø 350 mm, H: 175 mm, Gewicht: 1,1 kg, Pink
  • 1 ø 445 mm, H: 222 mm, Gewicht: 2,2 kg, Lila
  • 1 ø 600 mm, H: 300 mm, Gewicht: 3,2 kg, Grün
  • 1 ø 750 mm, H: 375 mm, Gewicht: 5,0 kg, Orange

Weitere Suchbegriffe: Balancieren, Balancieren-Spiele, Balancierkissen, Balancier-Strecke, Balancier-Steine, Balance-Steine, Balancierstrecke, Balancierstrecken, Balancier-Strecken, Trittsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 80,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,28*
€ 463,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,41*
€ 457,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,86*
€ 429,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,41*
€ 424,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,26*
€ 384,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.