Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Turnsprungbretter
>
Artikel
Sport-Thieme Sprungbrett "Advanced"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612669700
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2669700
EAN/GTIN:
04044475210812
Suchbegriffe:
Turnsprungbretter
Allround Sprungbrett für Training und Vereinssport
Geringe Belastung der Gelenke
Höchste Dynamik
Gummischoner sorgen für sicheren Stand
Gefertigt nach DIN/EN 913
Sport-Thieme Sprungbrett "Advanced": Für höchste Dynamik
Das Sport-Thieme Sprungbrett "Advanced" ist perfekt für das Training und den Vereinssport. Sein speziell geformtes und elastisches Schichtholz sorgt für ein gutes Sprungverhalten und höchste Dynamik. Die gepolsterte Sprungfläche mit rotem Teppich-Bezug sorgt für eine gute Dämpfung. Für hohe Standsicherheit, ist das Sport-Thieme Sprungbrett "Advanced" auf der Unterseite mit Gummischonern ausgestattet.
Einsatzbereich: Wettkampf
Empf. Körpergewicht: bis 75 kg
Federwirkung: 2 (mittel)
Sprungerfahrung: Begrenzt; Fortgeschritten
Gewicht: ca. 21 kg
Zielgruppe: Schule; Verein
Federtyp: Holzfeder
Leistungsniveau: Fortgeschrittene
Zertifikat: Ohne FIG
Maße: 120x60x21,5 cm
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Sprungbretter
Weitere Suchbegriffe:
Sprung-Bretter
,
Sprung-Brett
,
Sprungbrett
,
Sprungbretter
,
Turnen
,
Sprunggerät
,
NTB-Empfehlung
,
Turnsprungbrett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 368,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,55*
€ 551,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,85*
€ 528,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen