Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Klimmzug-Dip-Stange 2. Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612671808-B2
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2671808-B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel für Sprossenwand
Muskelaufbau
klimmzugbügel für sprossenwand

  • Erlaubt variantenreiches Kraft- und Muskelaufbautraining
  • Zum Einhängen in eine Sprossenwand
  • Erweitert die Trainingsvielfalt an der Sprossenwand
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Klimmzug-Dip-Stange: Robust und hoch belastbar
Die Sport-Thieme Klimmzug-Dip-Stange ist aus einer stabilen, hoch belastbaren Metallkonstruktion mit Holzsprossen hergestellt. Die Holzgriffe sorgen dabei für einen festen Halt. Der Fitness-Trainer lässt sich mittels Haken an einer Sprossenwand mit runden Sprossen in unterschiedlichen Höhen einhängen. Das Trainingsgerät erlaubt so das Workout mit festem Stand der Füße auf dem Boden oder frei schwebend.

Produktdetails:
  • Material: Metallkonstruktion mit Holzsprossen
  • Maße (BxHxT): ca. 70x50x34 cm
  • Griffe (ø): 40 mm
  • Klimmzugstange (ø): 38 mm
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Belastbar bis 120 kg

Hinweis:
  • Nur für runde Sprossen (max. ø 40mm) geeignet
  • Nicht für ovale Sprossen geeignet

Lieferung, nur solange der Vorrat reicht!

Weitere Suchbegriffe: klimmzug, Dips, Klimmzüge, Krafttraining, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Klimmzug-Dip, Dipstange, Dip, Muskelaufbautraining, Krafttrainingsübung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.