Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Stabhochsprungstab 4,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612672032
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     2672032
EAN/GTIN:
     04044475288637
Suchbegriffe:
Sprungstab
Stabhochsprungstab
stabhochsprungstab

  • Ideal für Wettkampf und Training
  • Aus hochwertiger Glasfaser
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nordic Sport Stabhochsprungsprungstab: Für Training und Wettkampf
Der Nordic Sport Stabhochsprungsprungstab ist ein robuster Sprungstab und aus Glasfaser gefertigt. Dieser Allrounder ist für jeden Springertyp geeignet und kommt überwiegend im Nachwuchsbereich zum Einsatz. Bitte beachten Sie bei der Bestellung den benötigten Härtegrad (Springergewicht). Dieser und die Länge des Stabes sind wichtige Merkmale bei der Entscheidung für Ihren Stab.

Produktdetails:
  • Material: Glasfaser

Belastbarkeiten:
  • 3,35 m: 41 kg
  • 3,55 m: 50 kg
  • 3,75 m: 54 kg
  • 4,00 m: 61 kg

Weitere Informationen:
Länge:
4,00 m
Weitere Suchbegriffe: Leichtathletik, Stabhochsprung, Sprungstock, Sprungstange, Hochsprungstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,03*
€ 859,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,94*
€ 824,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,15*
€ 793,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,60*
€ 776,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,04*
€ 756,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Sport
2672003
ab € 548,57*
Ähnlich
Nordic Sport
2672016
ab € 576,44*
Ähnlich
Nordic Sport
2672029
ab € 616,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.