Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ogo Sport Wurfspiel "Classic Jabbit"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612678900
Hersteller:
     OgoSport
Herst.-Nr.:
     2678900
EAN/GTIN:
     04000885701166
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Wurfspiele
wurfspiele

  • Actionreiches Wurf- und Fangspiel
  • Für Outdoor- und Indoor
  • Schult die Augen-Hand-Koordination und Motorik
  • Würfe von bis zu 10 m Entfernung möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


OgoSport Wurfspiel "Classic Jabbit": Riesenspaß für jedes Alter
Das OgoSport Wurfspiel "Classic Jabbit" besteht aus 2 Jabbit-Schleudern und einem Gitterball. Die Schläger sind aus widerstandsfähigem Buchenholz hergestellt. Eine Klarlackierung in Verbindung mit den gebundenen Griffen verleiht den Schlägern eine edle Optik und gewährleistet einen guten Grip. Wenn Sie loslegen wollen – so geht es: Hängen Sie den Ball in einen Schläger ein, holen Sie mit dem Arm aus und werfen bzw. schleudern Sie den Ball zu Ihrem Mitspieler. Ziel ist es, dass der Mitspieler den Ball fängt und Ihnen wieder zurückspielt.

Produktdetails:
  • Material Schläger: Buchenholz, klar lackiert
  • Schläger-Länge: 42 cm
  • Jabbit-Gitterball ø 16 cm aus geknotetem Seil
  • Lieferumfang: 2 Jabbit-Schläger und 1 Jabbit-Gitterball

  • Spielart: Geschicklichkeitsspiele; Reaktionsspiele; Motorikspiele

Weitere Suchbegriffe: fangspiel, Freizeitspiele, Auge-Hand-Koordination, Wurfspiel, Fangspiele, Werfen, Freiland-Spiel, Freilandspiel, Fangen, Holzwurfspiel, gartenspiele, holzwurfspiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,88*
€ 32,84*
Lager 479
12
€ 6,29*
ab € 25,70*
€ 35,95*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.