Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Rückschlagspiel "Jazzminton"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612682408
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     2682408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funsport
Rückschlagspiele
Bewegungsspiele
Strandspiel

  • Ideal für Schulen, Strand, Freibad, Freizeit
  • 2 Spielbälle für langsames und schnelles spielen
  • 1 Spielball für das Spielen im Dunkeln
  • Trainiert die Koordination
  • Indoor und Outdoor spielbar


Schildkröt Funsports Rückschlagspiel "Jazzminton": Spielen zu jeder Tageszeit
Das SSchildkröt Funsports Rückschlagspiel "Jazzminton" besteht aus 2 Schlägern und 3 unterschiedlichen Spielbällen. Die robusten Holzschläger in Signalfarben haben einen unwiderstehlichen Aufforderungscharakter. Der rutschhemmende Soft-Griff verleiht Ihnen eine optimale Spielkontrolle und liegt besonders gut in der Hand. Durch die unterschiedlichen Spielbälle kommen Einsteiger wie Profis voll auf ihre Kosten: Der langsame „Birdie“ mit roten Federn ist extra für Einsteiger. Der „Birdie“ mit gelben Federn ist schneller und daher gut für fortgeschrittene Spieler geeignet. Der orange befiederte Spielball ist mit einem LED-Licht im Kopf ausgestattet – optimal für das Spiel bei Dunkelheit. Mit den unterschiedlichen Federbällen sind Spieldistanzen zwischen 1,5 m und 10 m möglich.

Produktdetails:
  • Lieferumfang: 2 Holzschläger mit rutschhemmendem Soft-Griff und 3 Spielbälle
  • Maße Schläger (LxBxH): 32x19x0,6 cm, Gewicht: 125 g
  • Schlägerfarbe: Signalfarben Grün und Orange
  • 3 unterschiedlich schnelle Birdies: rote Federn = langsam, gelbe Federn = schnell, orangene Federn = im Dunkeln spielbar
  • Inkl. LED Batterie
  • Ab 6 Jahren

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.