Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco-Sealife Schwimmweste Blau-Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612686817
Hersteller:
     Beco-Sealife
Herst.-Nr.:
     2686817
EAN/GTIN:
     04013368371855
Suchbegriffe:
Schwimmhilfen
Schwimmweste
schwimmhilfen

  • Geeignet für Kinder von 3 bis 6 Jahren und 18 bis 30 kg
  • Bietet optimale Bewegungsfreiheit
  • Sichere Schwimmhilfe: Entspricht EN 13138-1:2014
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beco-Sealife Schwimmweste: Schwimmen lernen
Die Beco-Sealife Schwimmweste ist die perfekte Weste zum Schwimmen lernen. Sie ist aus hautfreundlichem Neopren gefertigt und bietet dank integrierter, ergonomisch geformter Auftriebskörper einen hohen Tragekomfort. Zusätzlich lässt sich die Weste durch einen verstellbaren Beingurt am Körper sichern - ein Verrutschen der Beco-Sealife Schwimmweste ist somit ausgeschlossen.

Produktdetails:
  • Material: Neopren
  • Lieferbare Farben: Blau-Pink oder Blau-Grün

  • Ausführung: Kinder
  • Empfohlenes Körpergewicht: Bis 30 kg
  • Material: Neopren
  • Alter: 3-6 Jahre

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau-Grün
Weitere Suchbegriffe: Schwimmwesten, Schwimmhilfe, Schwimmlernhilfe, Schwimmen, lernen, Kinderschwimmen, Kinderschwimmwesten, Kinder-Schwimmhilfe, Kinder-Schwimmhilfen, Kinderschwimmhilfe, Kinder, Auftriebsweste, Schwimmlernweste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,64*
€ 33,05*
Lager 479
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 28,12*
€ 38,55*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco-Sealife
2686804
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.