Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Blasensäule "Exklusiv" ø 15 cm,H: 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612687605
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2687605
EAN/GTIN:
     04044475212328
Suchbegriffe:
Blasen-Säule
Blasensäule
Wasser-Säule
Wassersäule

  • Snoezelen-Basiselement
  • Für den Dauerbetrieb geeignet
  • Integrierte LED-Beleuchtung
  • Einfache Einstellmöglichkeiten
  • Lieferbar in verschiedenen Ausführungen


Sport-Thieme Snoezelen Blasensäule "Exklusiv": Einfache Bedienung
Die Sport-Thieme Snoezelen Blasensäule "Exklusiv" ist frei stehend. Die Elektronik ist sicher in einem Edelstahlsockel untergebracht. Auf dem Sockel befindet sich eine Kontrollbox. Über 6 Kontrollknöpfe nehmen Sie ganz einfach Einstellungen wie Bläschengröße und Farbe vor. Die Elektronik wird im Netzstrombetrieb betrieben, transformiert auf 12 V Sicherheits-Niederspannung.

Produktdetails:
  • Maße Edelstahlsockel (LxBxH): 35x43x20 cm
  • Bläschengröße und Farbe über Kontrollbox einfach einstellbar
  • Netzstrombetrieb, transformiert auf 12 V Sicherheits-Niederspannung
  • Lieferbar in verschiedenen Größen

Weitere Informationen:
ø:
ø 15 cm
Höhe:
H: 175 cm
Weitere Suchbegriffe: blasen säule, Wassersäulen, Sprudelsäulen, Blubbersäule, Bläschensäule, Snoezelen, Material, Sprudelsäule, Blasensäulen, Bläschensäulen, freistehend, Blubbersäulen, Lichtsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.328,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,72*
€ 1.777,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,83*
€ 1.757,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,16*
€ 1.681,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,47*
€ 1.634,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,05*
€ 1.580,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2687618
ab € 1.351,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
2687621
ab € 1.359,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
2687634
ab € 1.366,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.