Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wandbefestigung für Basketballanlage "Home II"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612691969
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2691969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Für Anlagen „Home II“ und „Home II Transparent“
  • Einfache und schnelle Montage
  • Besonders robust dank Stahl-Material
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Wandbefestigung: Für festen Sitz der Basketball-Anlage
Die Sport-Thieme Wandbefestigung lässt sich einfach an der Basketballanlage montieren, sodass schnell mit dem Basketball spielen begonnen werden kann. Die Halterung ist aus Stahl gefertigt – Sie ist somit besonders robust und langlebig.

Produktdetails:
  • Maße (BxHxT): 47,4x51,4x30,5 cm
  • Horizontaler Bohrlochabstand: 45,5 cm
  • Vertikaler Bohrlochabstand: 30,5 cm
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Ausladung: 20 cm

  • Einsatzbereich: Privat
  • Ausführung: Wandanlage

Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketballzubehör, Basketball-Halterung, Basketball-Wandgerüste, Basketball, Wandhalter, Wandhalterung, Zubehör, für, Basketballanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.