Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingsbox "Movebox" Movebox gefüllt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612692210
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2692210
EAN/GTIN:
     04044475282291
Suchbegriffe:
Rückentrainer
Rückentraining
multifunktionsgerät
Multifunktionstrainer

  • Vielseitige Trainingsmöglichkeiten für Beine, Bauch, Rücken und Becken
  • Wenig Platzbedarf: Workout auf nur 2 Quadratmetern möglich!
  • Sitzfläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung für sicheres Sitzgefühl
  • Movebox platzsparend stapelbar: Ideal für kleinere Trainingsräume
  • Trainingsutensilien optimal in der Box verstaubar


Sport-Thieme Trainingsbox "Movebox": Die wandlungsfähige Trainings-Box!
Die Sport-Thieme Trainingsbox "Movebox" ist ein multifunktionales Trainingsgerät aus robustem und stabilem Holz. Die Sitzfläche ist mit einer rutschhemmenden Auflage versehen, sodass die Patienten und Trainierenden ein noch sichereres Sitzgefühl bekommen. Die Sitzfläche lässt sich dabei abnehmen zu einem Balancebrett umfunktionieren. Seitlich der Movebox befinden sich zudem Aussparungen in verschiedenen Höhen, an denen Sie optimal Widerstandbänder anbringen. Wir bieten Ihnen die Movebox auch mit Befüllung an. Die Fitness-Box bietet Ihnen somit zugleich eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Trainingsutensilien. Besonders praktisch: Das Trainingsgerät ist platzsparend stapelbar und ermöglicht ein Workout auf 2 Quadratmetern.

Produktdetails:
  • Material Holzelemente: Birkensperrholz
  • Material Halbkreis zur Aufbewahrung: Polycarbonat
  • Material Anti-Slip-Belag Deckel: Latex
  • Maße (LxBxH): ca. 67x50x44 cm
  • Gewicht: ca. 13 kg
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg

Einsatzmöglichkeiten:
  • Seniorentraining
  • Hockergymnastik
  • Rückenschule, Entlastungslagerung
  • Therapeutische Übungen
  • Balancetraining
  • Koordinationstraining
  • Faszientraining
  • Beckenboden-, Rücken- und Bauchtraining
  • Stretchingübungen

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination

Weitere Informationen:
Ausführung:
Movebox gefüllt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 359,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 436,73*
€ 519,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 427,65*
€ 508,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 402,11*
€ 478,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 392,05*
€ 466,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 359,89*
€ 428,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2692207
ab € 251,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.