Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "Softair"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612692904
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2692904
EAN/GTIN:
     4044475306720
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Weiche Oberfläche und trotzdem robust
  • Ideal auch für ängstliche Kinder
  • Gute Sprungeigenschaften
  • Mit Nadelventil zum Nachpumpen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Fußball "Softair": Spielspaß für Groß und Klein
Der Sport-Thieme Fußball "Softair" ist ein bunter Spielball und Freizeitball, der zum Spielen anregt. Durch seine weiche Oberfläche können auch ängstliche Kinder an das Spielen mit einem Fußball herangeführt werden. Der Fußball besitzt zudem ein geringes Gewicht, was das Spielen erleichtert. Gute Sprungeigenschaften sind ein weiterer Pluspunkt für den Sport-Thieme Fußball "Softair". Über ein Nadelventil ist der Ball hervorragend mit einer Ballpumpe aufpumpbar.

Produktdetails:
  • Ballblase: Butyl
  • Material Oberfläche: EVA-Schaum
  • Farbe: Gelb-Orange-Rot

  • Balltyp: Soft-Fußball; Freizeitball
  • Größe: 4
  • Spielklasse: G-Junioren/Bambinis
  • Verarbeitung: Genäht
  • Für wen: Kindergarten; Grundschule
  • Gewicht: 150-170 g
  • Umfang: 64-65 cm
  • Altersklasse: 6-10 Jahre; ab 4 Jahre
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: fußball größe 4, sport-thieme fußball, fußbälle, Ball, Softball, Schaumstoffball, Outdoor, Schaumstoff, Kinder, Soft-Fußball, Indoor, Soft-Ball, Kindergartenbedarf, Methodikball, PU, Schaumstoff-Ball, Schaumstoff-Fußball, Schaumstofffußball, Schaumstoffball-Fußball, Methodik-Ball, Methodikfußball, Methodik, Bälle, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.