Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Balance-Koordinationstraining
>
Balancierstrecke
>
Balanciertau
>
Artikel
Sport-Thieme Balancetau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612693301
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2693301
EAN/GTIN:
04044475212922
Suchbegriffe:
Balancierschlange
Balanciertau
balancierschlange
Sensorische Stimulation für Hände und Füße
Sicheres balancieren dank niedriger Balancierhöhe
Enden mit Schrumpfschlauch
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Balance-Tau für Jung und Alt
Mit dem Sport-Thieme Balance-Tau können Kinder, Jugendliche und Erwachsene spielerisch Gleichgewicht und Motorik trainieren. Das Tau können Sie beliebig auslegen um die Schwierigkeit beim Balancieren zu steigern. Das Balance-Tau eignet sich dank der besonderen haptischen Eigenschaften hervorragend für Greif- und Fühlübungen.
Produktdetails:
Aus Naturfaserhanf
Mit aufgeschrumpften Enden aus Kunststoff
Länge: 200 cm, ø 6 cm
Gewicht: ca. 3 kg
... >
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Balance
>
Balancierpfade
Weitere Suchbegriffe:
Seil
,
Langseil
,
Balancierseil
,
Sportseil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 83,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen