Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RollerBone Balance-Board-Set "Starter Kork"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612693604
Hersteller:
     RollerBone
Herst.-Nr.:
     2693604
EAN/GTIN:
     04260452061066
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Schult Koordination, Balancevermögen und Beweglichkeit
  • Stärkt Sehnen, Muskeln und Bänder
  • Mit Hanteln oder Gewichtsstangen nutzbar
  • In- und outdoor nutzbar
  • In Freizeit, Sport, Prävention und Therapie einsetzbar


Das RollerBone Balance-Board-Set "Starter Kork": Überzeugt durch innovative Bauweise
Das Balance-Board-Set "Starter Kork" von RollerBone besteht aus nachhaltigen Produkten wie Kork und verschiedenen Ahornhölzer. Der Kork-Roller rollt langsamer über den Boden. Somit bietet er die notwendige Haftung. Deshalb eignet sich der Balancetrainer bestens für Kinder ab 4 Jahren, um ihre Balancefähigkeiten spielerisch zu entdecken. Aber nicht nur für den Freizeitspaß eignet sich das Trainingsgerät bestens. Auch bei Boardsportlern, als ergänzende Trainingsmethode, ist das Set sehr beliebt. Die Geometrie des Boards mit breiteren Außenbereichen ermöglicht Ihnen einen sicheren Stand. Durch die innovative Bauweise und die gute Massenträgheit stabilisiert sich das Board bei Tricks sofort.

Produktdetails:
  • Material: Verschiedene Ahornhölzer und Kork
  • Maße Board (LxB): 64x33x1 cm
  • Maße Kork Roller (LxB): 45x10 cm
  • Belastbar bis 90 kg

Das Set besteht aus:
  • RollerBone Starter Board
  • RollerBone Kork Roller

  • Länge: 64 cm
  • Breite: 33 cm
  • Höhe: 1 cm
  • Material: Kork (Rolle); Ahorn (Brett)
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balance, Wackelbrett, Boards, Balanceboard, Balance-Board, Balance-Training, Balancetrainer, Stabilisationstrainer, Board, Wackelbretter, Balancetraining, Trainer, Koordinationsgeräte, Balance-Übungen, Balance-Trainer, Balance-Boards, Training, Holzwackelbrett, Holzwackelbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 58,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,28*
€ 91,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,25*
€ 89,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 71,11*
€ 84,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 69,42*
€ 82,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,88*
€ 70,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.