| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612694838 Herst.-Nr.: 2694838 EAN/GTIN: 05906489896125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ideal für Leichtathletik-Wettkämpfe, wie Weitsprung, Dreisprung, Hochsprung uvm.
- Wetterfester Stoff - Für Indoor und Outdoor geeignet
- In 4 Farben erhältlich: Rot, Weiß, Gelb und Blau
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Polanik Kampfrichterfahne: Schwenken Sie die FahneDie Polanik Kampfrichterfahne ist ein wichtiges Kampfrichter-Zubehör und darf bei Leichtathletik-Wettkämpfen nicht fehlen. Mit ihr werden durch heben der Flagge die Gültigkeit und Regelverstöße angezeigt. Die hochwertige Kampfrichter-Fahne ist aus wetterfestem Synthetikstoff gefertigt und hat eine robuste Fahnenstange aus pulverbeschichtetem Aluminium. Produktdetails:- Material Fahne: Wasserfeste Kunstfaser
- Maße Fahne (LxB): 30x23 cm
- Material Stab: Aluminium, pulverbeschichtet
- Länge Stab: 51 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
Bedeutung der Farben:- Weiß: gültiger Versuch
- Rot: ungültiger Versuch
- Gelb: Zeit, Wurfgerät außerhalb des Sektors, Regelverstoß bei Bahnwettbewerben
- Blau: spezielle Anfertigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werfen, Speerwurf, Leichtathletik, Hammerwurf, Stabhochsprung, Dreisprung, Weitsprung, Kampfrichter-Zubehör, Kampfrichterfahne, Kampfrichter-Fahnen, Kampfrichter-Fahne, Kampfrichterfahnen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |