Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "Training" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612696427
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2696427
EAN/GTIN:
     04044475213189
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 5
sport-thieme fußball

  • Maße und Gewicht nach FIFA- und DFB-Richtlinien
  • Robuster Trainingsball für alle Platzverhältnisse
  • Gute Spiel- und Flugeigenschaften
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Saugt kein Wasser auf - konstant gute Spieleigenschaften


Der Sport-Thieme Fußball "Training": Hohe Qualität für lange Spielfreude
Der Sport-Thieme Fußball "Training" ist aus hochwertigem Kunstleder gefertigt und 8-fach abriebfester als echtes Leder. Dadurch ist der Trainingsball besonders langlebig - ideal für regelmäßiges Fußballtraining in Vereinen, Schulen oder im heimischen
Garten. Die Maße und das Gewicht sind nach FIFA- und DFB-Richtlinieren hergestellt – so fühlen sich die Kleinsten garantiert schon wie die Stars auf dem Stadion-Fußballfeld.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Gewicht: 420 g
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Genäht
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Farbe: Weiß-Schwarz-Rot
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Blase: Butyl
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Bälle, Ball, Trainingsball, Trainings-Fußball, Trainingsbälle, Trainings-Ball, Trainings-Bälle, Fußball-Ball, Trainings-Fußbälle, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2696414
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.