Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Funplay"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612696805
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2696805
EAN/GTIN:
     04044475213196
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
Spiel und Therapiebälle

  • Zum Heranführen an die Ballsportart
  • Für gymnastische Übungen
  • Abwasch- und desinfizierbare PU-Beschichtung
  • Mit guten Flugeigenschaften
  • Griffig, kaum springend, robust


Der Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Funplay": Weicher Ball für kleine und große Ballstars
Sport-Thieme Weichschaumball "Skin Funplay" ist ein kleiner, kaum springender Soft-Ball, welcher eine sehr weiche Beschaffenheit hat. Die geschlossenzellige PU-Beschichtung ist besonders robust und leicht desinfizierbar. Besonders praktisch: Die griffige Oberfläche lässt den Spaßball gut in der Hand liegen.

Produktdetails:
  • Zufällige Farbauswahl (Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Lila)

  • Balltyp: Soft-Spielball
  • Farbe: Blau; Gelb; Grün; Rot; Orange; Lila
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gering
  • Durchmesser: 14 cm
  • Gewicht: 75 g
  • Material: Schaumstoff mit Skin-Beschichtung
  • Umfang: ca. 43 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapieball, schaumstoffbälle, Bälle, Ball, Softball, Weichschaum-Ball, softbälle, Weichschaumball, Soft-Spielball, Soft-Spielbälle, Abwurfball, Abwurfbälle, Soft-Bälle, Soft-Ball, Weichschaum-Bälle, Kindergartenbedarf, Skinball, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoffball, Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.