Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Balance-Kreisel ø 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612697912
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     2697912
EAN/GTIN:
     04260286361387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Trainiert die Koordination und schult die Gleichgewichtsfähigkeit
  • Stabilisiert das Sprunggelenk und Kräftigung der Muskulatur
  • Auf jedem Untergrund nutzbar
  • Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Pedalo Balance-Kreisel: Bietet einen sicheren Stand
Der Pedalo Balance-Kreisel ist aus stabilem Birkenholz gefertigt und dank seiner Standplatte auf jedem Untergrund nutzbar. Gleichzeitig bietet das Trainingsgerät eine hohe Standsicherheit. Mit einem Durchmesser von 22 cm und 38 cm bietet der Kreisel genug Platz für Übungen im Stand und sitzend. Je kleiner der Durchmesser, desto größer auch der Neigungswinkel und desto schwieriger auch die Übungsdurchführung. Der Pedalo Balance-Kreisel lässt sich aufgrund seiner praktischen Größe gut verstauen und transportieren.

Produktdetails ø 22 cm:
  • Neigungswinkel: 12 Grad
  • Material: Birke multiplex, natur lackiert
  • Gewicht: 2,0 kg
  • Belastbar bis 100 kg

Produktdetails ø 38 cm:
  • Neigungswinkel: 22 Grad
  • Material: Birke multiplex, natur lackiert
  • Gewicht: 2,0 kg
  • Belastbar bis 100 kg

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder; Fitnesstraining und Therapie; Leistungssport
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination; Kraftausdauer
  • Farbe: Natur
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Material: Birke Multiplex
  • Höhe: 6,5 cm
  • Durchmesser: 38 cm
  • Gewicht: 2 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 38 cm
Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balance, Balancekreisel, Balance-Training, Balancetrainer, Balancetraining, Trainer, Balanceübungen, Balance-Übungen, Balance-Trainer, Training, Kleingeräte, Sturzprävention
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
2697909
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.