Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Set "Pro"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612700739
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2700739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
Spiele-Sets
sport-thieme basketball

  • Noch mehr Grip und Ballgefühl dank verbesserter Oberfläche
  • Indoor-Matchball, top Spielgefühl und Rückpralleigenschaften
  • Für Schule und Verein, Training und Wettkampf
  • Gutes Sprungverhalten und Kontrolle in jeder Spielsituation
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sie sind auf der Suche nach einem komfortabel tragbaren Basketball-Set aus hochwertigen Trainingsbällen und einem Indoor-Matchball? Dann bestellen Sie jetzt das Sport-Thieme Basketball-Set "Pro" für Ihre Schule oder Ihren Verein.

  • Größe: 7
  • Umfang: 75 cm
  • Basketballtyp: Ballpakete
  • Gewicht: 610 g
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: Ab 19 Jahre; 14-19 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U20-U16; Herren
  • Blase: Butyl

Weitere Suchbegriffe: basketball, basketball größe 7, Set, Sets, Ballpaket, Ball-Paket, Ballpakete, Ballset, Ballsets, Basketballset, Basketballsets, Basketbälle-Sparsets, Sparsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 19,88375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,62*
€ 237,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,13*
€ 235,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,44*
€ 224,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,41*
€ 212,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,07*
€ 189,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.