Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußbälle-Set "Competition"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612702429
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2702429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiele-Sets
Spiel und Therapiebälle

  • Set aus 10 Trainingsbällen, 1 Spielball und 1 Ballsack
  • Ideal für den Vereins- sowie Schulsport
  • Hybrid-Technologie für ausgezeichnete Spieleigenschaften
  • Lange Lebensdauer durch robuste und dicke PU-Außenhaut
  • Geeignet für alle Wetterbedingungen


Sport-Thieme Fußbälle-Set "Competition" – gut ausgestattet für Training und Wettkampf
Das Sport-Thieme Fußbälle-Set "Competition" besteht aus 10 Trainingsbällen und einem Wettspielball. Der im Lieferumfang enthaltene Ballsack eignet sich ideal zum einfachen Transport und zur Lagerung der Fußbälle. Die Trainingsbälle sind perfekt für das Mannschafts- und Gruppentraining geeignet. Mit dem Wettspielball lässt sich im Anschluss an die Trainingseinheit ein Match spielen. Sowohl die Trainings-, als auch der Wettspielball besitzen die Hybrid-Technik, welche die Klebe- und Nahttechnik miteinander kombiniert. Die Nähte liegen somit tiefer, der Ball lässt weniger Wasser hindurch und die Bälle bekommen ausgezeichnete Spieleigenschaften.

Produktdetails Sport-Thieme Fußball "CoreX Com":
  • Material Oberfläche: PU
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: Gummi
  • Größe: 5
  • Umfang: 68–70 cm
  • Gewicht: 420–450 g
  • Farbe: Weiß-Blau
  • Verarbeitung: Geklebt, genäht
Produktdetails Sport-Thieme Fußball "CoreX Pro":
  • Material Oberfläche: PU
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: Butyl
  • Größe: 5
  • Gewicht: 420–450 g
  • Umfang: 68–70 cm
  • Verarbeitung: Geklebt, genäht, hybrid
Produktdetails Sport-Thieme Ballsack:
  • Material: 100 % Nylon
  • ø: 40 cm
  • Höhe: 100 cm
Lieferumfang:
  • 1 Sport-Thieme Fußball "CoreX Pro", Wettspielball
  • 10 Sport-Thieme Fußball "CoreX Com", Trainingsbälle
  • 1 Sport-Thieme Ballsack

  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: Therapieball, fußbälle, Bälle, Ball, Fussbälle, Trainerequiment, Ball-Sets, Ball-Set, Fußballtraining, Fußball-Set, Ball-Paket, Fußball-Training, Ballset, Ballsets, Bälle-Set, Bällesets, Fußballset, Bälleset, Fußballsets, Fußball-Sets, Trainerbedarf, Bälle-Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 233,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 286,26*
€ 340,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 282,95*
€ 336,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 266,44*
€ 317,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 258,58*
€ 307,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 233,64*
€ 278,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.