Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Basketball-Set "School"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612702605
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     2702605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
molten basketball
basketball

  • 8 griffige Indoor-Kunstlederbälle mit guter Ballkontrolle
  • 1 offizieller Wettspielball, FIBA APPROVED und DBB geprüft
  • 7 offizielle Spielbälle bei "Jugend trainiert für Olympia"
  • Inkl. Ballsack zur Aufbewahrung und schnellen Verfügbarkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Molten Basketbälle-Set "School"
Das Molten Basketbälle-Set "School" besteht aus hochwertigen Basketbällen für den Schul- sowie Vereinssport.

  • Basketballtyp: Trainingsball; Wettspielball; Ballpakete; Schulbasketball
  • Größe: 7
  • Umfang: 75 cm
  • Gewicht: 610 g
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: Ab 19 Jahre; 14-19 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U20-U16; Herren
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: basketball größe 7, Basketball-Sets, Basketbal, Ballset, Ballsets, Basketballsport, Basketballset, Basketballsets, Basketball-Set, Basketbälle-Sparsets, Sparsets, Basketball-Ball, Bälle, Ball, Basketball-Bälle, Basket-Ball, Basket-Bälle, Basket, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 218,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 270,66*
€ 322,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 266,92*
€ 317,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 250,18*
€ 297,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 242,47*
€ 288,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 218,99*
€ 260,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.