Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Gymnastik
>
Yoga
>
Yoga-Zubehör
>
Artikel
AerialX Yoga-Tuch "Aerialyoga" Lemon,Mit 2 Deckenankern
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612703901
Hersteller:
AerialX
Herst.-Nr.:
2703901
EAN/GTIN:
04424332610267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trendsport
Yoga
Yogaband
Yoga-Training
Für akrobatische Übungen oder zum Verweilen
Fördert Beweglichkeit, Kraft, Koordination und Flexibilität
Stabilisiert den Körper
Geeignet für Deckenhöhen von ca. 2,5 m
Zertifiziert durch TÜV Intertek
Das AerialX Joga-Tuch "Aerialyoga" für Luftakrobatik und Aerial Yoga
Das AerialX Joga-Tuch "Aerialyoga" ist mit seiner Länge ideal für die Befestigung an der Decke geeignet. Mittels im Lieferumfang enthaltenen Deckenankern für Betondecken lässt sich das Tuch befestigen. Durch das Befestigen an 2 Deckenankern lassen sich wesentlich mehr Übungen durchführen. Bei der Variante ohne Deckenanker kann eine Aufhängung sehr individuell geschehen. Beispielsweise können vorhandene Deckenanker oder Stangen, die der Belastung stand halten, genutzt werden. Beide Sets sind für 2 Personen oder 220 kg zugelassen. Das Tuch bei 30 °C waschbar und somit besonders hygienisch. Die Höhenverstellung erfolgt mit Schlaufen.
Produktdetails:
Maße Tuch: 4,2x2,8 m
Material Tuch: 100 % Polyamid
Belastbar bis 220 kg
Aerialyoga Tuch mit Deckenanker:
1x Aerial-Yoga-Tuch
2x Schlingenbänder
2x Karabiner (Aluminium)
2x Deckenanker
2x Schlaufe
Montage- und Pflegeanleitung
Trainingsanleitung
Aerialyoga Tuch ohne Deckenanker:
1x Aerial-Yoga-Tuch
2x DaisyChain 60 cm
2x Karabiner (Aluminium)
2x Schlaufe
Montage- und Pflegeanleitung
Trainingsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
Lemon
Ausführung:
Mit 2 Deckenankern
... >
Gymnastik
>
Yoga
>
Yoga-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Band
,
Vertikaltuch
,
Yogatuch
,
Tuch
,
Fyling
,
Luft
,
Fyling-Yoga
,
Luft-Yoga
,
Luftyoga
,
Entspannen
,
Airyoga
,
Hängetuch
,
Hängetücher
,
Aerialtuch
,
Aerialtücher
,
Zirkustuch
,
Akrobatiktuch
,
Bewegungstuch
,
Entspannungstuch
,
Flextuch
,
Luftakrobatiktuch
,
Yogaschaukel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AerialX Yoga-Tuch "Aerialyoga" Dunkelrot,Mit 2 Deckenankern
AerialX
2703914
ab € 197,22*
Ähnlich
AerialX Yoga-Tuch "Aerialyoga" Dunkelrot,Ohne Deckenanker
AerialX
2712811
ab € 179,98*
Ähnlich
AerialX Yoga-Tuch "Aerialyoga" Königsblau,Mit 2 Deckenankern
AerialX
2703927
ab € 198,04*
Ähnlich
AerialX Yoga-Tuch "Aerialyoga" Königsblau,Ohne Deckenanker
AerialX
2712824
ab € 179,09*
Ähnlich
AerialX Yoga-Tuch "Aerialyoga" Lemon,Ohne Deckenanker
AerialX
2712808
ab € 178,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen