Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymba Balance-Board "Stehboard"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612707004
Hersteller:
     Gymba
Herst.-Nr.:
     2707004
EAN/GTIN:
     04260190891987
Suchbegriffe:
Balancebrett
Balancierbrett
Balance-Kreisel
Balancierkreisel

  • Für aktives Stehen an höhenverstellbaren Schreibtischen
  • Hilft, Rücken, Waden und Füße zu strecken
  • Entlastet den Rücken und sorgt für aufrechte Körperhaltung
  • Regt den Kreislauf und Fettstoffwechsel an
  • Inkl. 2 Massagebälle


Gymba Balance-Board "Stehboard: Zeit zum Stehen
Das Gymba Balance-Board "Stehboard besteht aus Composite-Material. Die Unterseite des Boards ist mit Nadelfilz versehen – so kann das Stehboard nicht verrutschen. Das Board passt sich dem Körpergewicht an: Es sorgt somit für eine gleichmäßige Belastung der Gelenke, Aktivierung aller Muskeln und einen gesunden Stand. Die seitlichen Trittflächen geben der Gehbewegung nach und bewegen sich mit - ein natürliches Abrollen der Füße ist möglich. Das Gymba Balance-Board "Stehboard lässt sich für einen festen Stand auch umdrehen, sodass die Filz-Seite nach oben zeigt. Die 2 Massagebälle stecken Sie einfach auf das Board und sorgen so für eine angenehme und effektive Fußmassage, welche die Füße entlastet. Die Bälle eignen sich für das Training mit und ohne Schuhe, wobei Übungen ohne Schuhe einen besseren Massageeffekt mit sich bringen.

Produktdetails:
  • Material: Composit (30-40 % Zellulose, 60 % PP)
  • Material Unterseite: Nadelfilz
  • inkl. 2 Massagebälle

  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Material: Composit
  • Länge: 46,5 cm
  • Breite: 30,5 cm
  • Gewicht: 1,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, gymba balancierbrett, balance kreisel, Wackelbrett, Balanceboard, Stabilisationstrainer, Balancetraining, Balance, Trainer, Koordinationsgeräte, Balanceübungen, Balance-Trainer, Bretter, Training, Stehboard, Stehboards, Gehbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.