Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisball "Prime" 72er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612707613
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     2707613
EAN/GTIN:
     4002560400302
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Bälle
Tischtennisball
tischtennisball

  • ITTF-zugelassener Wettkampf-Tischtennisball
  • Aus hochwertigem ABS-Kunststoff - für lange Haltbarkeit
  • Ohne Zelluloid gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Joola Tischtennisbälle "Prime": Für beste Spieleigenschaften im Wettkampf
Die Joola Tischtennisbälle "Prime" sind aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt und enthalten kein Zelluloid. Zudem bieten die Plastikbälle mit einem Durchmesser von 40 mm hervorragende Spieleigenschaften. Ein weiteres Plus ist die hochwertige Qualität und Verarbeitung – somit sind die Joola Tischtennisbälle "Prime" noch haltbarer als bisherige Wettkampf-Tischtennisbälle.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Ballgröße: ø 40 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS-Plastik

Weitere Informationen:
Ausführung:
72er Set
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Tischtennisbälle, Tischtennis-Ball, Plastik, Plastiktischtennisball, TT-Ball, TT-Bälle, tt, Ball, TT, Bälle, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 66,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,03*
€ 102,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 84,39*
€ 100,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,68*
€ 96,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,06*
€ 92,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,30*
€ 78,90
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joola
2707600
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.