Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balltonne "All-in" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612707802
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2707802
EAN/GTIN:
     04044475214278
Suchbegriffe:
Spieltonne
Aufbewahrungsbox
Aufbewahrung
Transportbehälter

  • Abschließbar
  • Mit separatem Beschriftungsfeld
  • Spezielle Durchlüftungslöcher auf 3 Seiten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


In der Sport-Thieme Balltonne "All-in" bewahren Sie Bälle und Ihr Sportequipment sicher und zuverlässig auf
Die Sport-Thieme Balltonne "All-in" bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Trainingsutensilien vor ungewolltem Gebrauch zu schützen, da sie mit einem handelsüblichen Fahrradschloss abschließbar ist (nicht im Lieferumfang enthalten). Von Bällen über Markierungskegel, bis hin zu kleineren Fitnessgeräten, ist die Tonne vielseitig einsetzbar. Dank der Vollgummiräder kann sie sowohl in der Halle, als auch auf dem Rasen genutzt werden. Dadurch wird der Untergrund geschont und selbst die Kinder können die Tonne ganz einfach ziehen. Die Haken und Karabiner ermöglichen es während des Trainings die nicht benötigten Trainingsutensilien, wie zum Beispiel Leibchen, direkt an der Tonne aufzubewahren und sofort griffbereit zu haben.

Produktdetails:
  • Material: Witterungsfester Kunststoff
  • Maße (BxHxT): 58x107x73 cm
  • Gewicht: 13,5 kg
  • Fassungsvolumen: 240 Liter, für mindestens 15 Fußbälle
  • Farben: Blau oder Rot
  • Lieferumfang: Tonne mit 2 Haken und 1 Karabiner

  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Produktart: Aufbewahrungswagen
  • Gewicht: 13,5 kg
  • Rollen: 2 Stück
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2707815
ab € 201,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.