Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gitterregalwagen "Schwimmbad" 150x62x148 cm,Mit Standf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612707929
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2707929
EAN/GTIN:
     04044475214322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
Transportwagen
Materialwagen
Ballregal

  • Für Nassräume geeignet
  • Mit Kunstststoffschiene für leichtes Öffnen und Schließen
  • Abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang)
  • Lieferung ohne Inhalt
  • In Ausführungen: Mit Rädern oder Standfüßen


Sport-Thieme Gitterregalwagen "Schwimmbad" - Das kleine Stauraum-Wunder
Der Sport-Thieme Gitterregalwagen "Schwimmbad" schafft Ordnung im kleinsten Raum und bietet genügend Stauraum für Bälle, Schwimmbretter und Flossen. Dank höhenverstellbaren Einlegeböden, können Sie den Materialwagen ganz nach Ihren Wünschen unterteilen. So finden kleine und große Geräte darin Platz. Ob mit leichtgängigen Rädern für einen schnellen Transport zum Einsatzort oder mit Standfüßen - dank seiner Größe können Kinder und Jugendliche die Sportgeräte ganz leicht selbst aus dem Aluminium-Gitterregalwagen entnehmen. Die Modelle mit Rädern verfügen dabei über 2 Bockrollen, eine Lenkrolle mit Feststeller sowie eine Lenkrolle ohne Feststeller.

  • Fassungsvermögen: 1376 Liter
  • Anzahl Böden/Arme: 3
  • Mit Aufsatz: Ja
  • Produktart: Transportwagen; Regalwagen; Aufbewahrungswagen; Gitterwagen
  • Gewicht: 85 kg
  • Traglast: 90 kg
  • Maße mit Reling: 148x165x62 cm
  • Einsatzgebiet: Nassraum
  • Maße: 150x62x148 cm

Weitere Informationen:
LxBxH:
150x62x148 cm
Ausführung:
Mit Standfüßen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.136,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,35*
€ 2.782,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.310,73*
€ 2.749,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.224,26*
€ 2.646,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,16*
€ 2.592,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.136,22*
€ 2.542,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2707903
ab € 1.542,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
2707916
ab € 2.154,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.