Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handi Life Sport Blindenfußball "Blue Flame"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612711717
Hersteller:
     Handi Life Sport
Herst.-Nr.:
     2711717
EAN/GTIN:
     5745000010028
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 3
fußbälle

  • Offizieller Fußball für den Blindenfußball (B1 – 5-a-slide)
  • Entspricht IBSA Standards
  • Reduziertes Sprungverhalten
  • 6 Soundgeräte sorgen für optimale Orientierung
  • Strukturiert für maximale Berührung und Ballkontrolle


Der Handi Life Sport Blindenfußball "Blue Flame": Ein robuster Futsalball für hochklassige Spiele
Bei dem Handi Life Sport Blindenfußball "Blue Flame" handelt es sich um den offiziellen Wettkampfball im Blindenfußball. Der aus hochglänzendem PU-Material gefertigte Ball entspricht den IBSA Standards und erstrahlt in knalligen, bunten Farben. Eine weitere Besonderheit des Balles liegt in den 6 integrierten Soundgeräten. Diese Felder erzeugen einen Rasselsound, welcher den Spielern stets verdeutlicht, wo sich der Ball auf dem Spielfeld befindet. Zusätzlich verringert sich dadurch die Geschwindigkeit und das Spiel wird für die Sehbehinderten ein wenig erleichtert. Wie handelsübliche Futsalbälle auch, verfügt dieser professionelle Blindenfußball über einen geringeren Rückprall und somit ein deutlich reduziertes Sprungverhalten.
Die strukturierte Oberfläche verspricht maximale Berührung und eine optimale Ballkontrolle.
Der genähte Ball eignet sich für sämtliche Junioren- als auch Damen- und Herrenspielklassen ab einem Alter von ca. 14 Jahren.

  • Balltyp: Wettspielball; Blindenfußball
  • Größe: 3
  • Verarbeitung: Genäht
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Gewicht: 510-540 g
  • Umfang: 60-62 cm
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Farbe: Weiß-Blau
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Blase: Butyl
  • Zertifikat: IBSA; Ohne

Weitere Suchbegriffe: Glockenball, Futsalbälle, Futsalball, Glockenbälle, Blindenfußball, Blindenball, Futsalspiel, Behindertensport, Blindenfutsal, Handilifesport, Blindenfußbälle, Blindenbälle, Blindenfutsalball, Blindenfutsalbälle, Behindertenfußball, Behindertenfußbälle, Blindenfußballspiel, Blindenfußballspiele, Futsalspiele, Handi, Life, Sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.