Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Trampolin InGround "Elite" mit Sicherheitsnetz Deluxe ø 380 cm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612714370
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     2714370
EAN/GTIN:
     08715839064162
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin

  • Dicker Schutzrand für mehr Sicherheit
  • Langlebiger Schutzrand: extrem UV-beständig
  • Größerer Sprungbereich mit optimalen Sprungeigenschaften
  • Mit Airflow und TwinSpring ausgestattet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz "Deluxe" – Qualität, Sicherheit und Spaß in Einem
Das Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz "Deluxe" ist ein Bodentrampolin, das Sie fest in Ihren Garten integrieren können. Die kurzen Beine des Trampolins werden nicht vollständig im Boden eingegraben. Ein Rahmennetz sorgt dafür, dass nichts unter das Trampolin gelangen kann – wie etwa Bälle oder andere Spielsachen. Außerdem kann die Luft beim Springen einfach entweichen. Durch den breiten Sprungrand sind die Federn vollständig abgedeckt, sodass Sie nicht mit der Sprungmechanik in Berührung kommen können.

Ausgezeichneter Sprungkomfort durch TwinSpring Gold-Federn
Beim Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz Deluxe bieten die TwinSpring Gold-Federn gleich mehrere Vorteile: Die goldenen, korrosionsfesten Sprungfedern haben mehr Windungen als herkömmliche Sprungfedern. Die Sprungfedern sind dadurch flexibler und sicherer und erhöhen den Komfort beim Springen. Durch die diagonale Anordnung sind 30 Prozent mehr TwinSpring Gold-Sprungfedern verbaut, die der Sprungmatte eine unübertroffene Sprungkraft verleihen. Eine weiteres Plus ist der größere, perfekte Sprungbereich. Der perfekte Sprungbereich ist der zentrale Teil des Sprungtuchs, auf dem es sich am komfortabelsten Springen lässt. Das macht das Trampolin besonders sicher.

Weniger Luft, mehr Sprungkraft
Das Berg Trampolin InGround "Champion" ist mit einem AirFlow Sprungtuch ausgestattet. Die Luft kann durch die Matte erheblich besser entweichen, als bei herkömmlichen Sprungtüchern. Das bedeutet deutlich weniger Luftwiderstand, wodurch höhere Sprünge möglich sind.

Das Berg Trampolin InGround "Champion" mit Sicherheitsnetz "Deluxe"
Das Sicherheitsnetz "Deluxe" garantiert Ihnen zusätzliche Sicherheit. Das Netz wird an einer Bogenkonstruktion an der Oberseite des Trampolins befestigt und ist deshalb immer straff. Das Schutznetz ist mit einer Verschlusskappe versehen, damit es an Ort und Stelle bleibt. Das Bodentrampolin ø 270 cm erhalten Sie mit einem grünen Randbezug. Ab ø 330 cm können Sie optional zwischen einem grünen oder grauen Randbezug wählen.


Lieferbare Ausführungen:
  • ø 330 cm: Einstiegshöhe: 20 cm, max. Nutzergewicht: 100 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 500 kg
  • ø 380 cm: Einstiegshöhe: 20 cm, max. Nutzergewicht: 110 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 550 kg
  • ø 430 cm: Einstiegshöhe: 20 cm, max. Nutzergewicht: 120 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 600 kg

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt; Schwarz beschichtet
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Bauweise: InGround
  • Aufhängung: TwinSpring Gold-Federn
  • Außendurchmesser: 380 cm
  • Rahmenhöhe: 20 cm
  • Farbe Randbezug: Grau
  • Max. Benutzergewicht: 110 kg
  • Gewicht: 111 kg
  • Trampolinform: Rund

Weitere Informationen:
ø:
ø 380 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Berg, Outdoortrampolin, Outdoor, Outdoor-Trampolin, Garten-Trampolin, Garten-Trampoline, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge, Trampoline, rund, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.358,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,13*
€ 1.758,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,42*
€ 1.749,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,63*
€ 1.691,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,66*
€ 1.653,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,23*
€ 1.616,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg Toys
2714309
ab € 1.189,67*
Ähnlich
Berg Toys
2714367
ab € 1.201,63*
Ähnlich
Berg Toys
2714312
ab € 1.344,85*
Ähnlich
Berg Toys
2714383
ab € 1.466,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.