Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutznetz für Hammerwurf "Gitterhöhe 7 m auf 10 m" Rh...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612715302
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     650-01
EAN/GTIN:
     04032161650011
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Polypropylen hochfest
  • Rhombische Maschenstellung
  • Teilweise mit 8 mm starkem Randseil verstärkt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schutznetz für Hammerwurf "Gitterhöhe 7 m auf 10 m" – so trainieren Sie sicher!
Dieses hochwertige Schutznetz für Hammerwurf "Gitterhöhe 7 m auf 10 m" ist für alle Vorrichtungen von 7 m auf 10 m ansteigend geeignet. Die Netzgröße ist 7,5 m auf 10 m ansteigend und ist ca. 31,50 m lang. Das Netz aus beständigem, hochfestem Polypropylen ist an der Längsseite sowie an beiden senkrechten Abschlusskanten mit einem 8 mm starkem Randseil versehen. Durch das hochwertige Material und die rhombische Maschenstellung bietet es optimalen Schutz beim Hammerwurf.

Technische Details:
  • Rhombische Maschenstellung bzw. quadratische Maschenstellung
  • Material: Polypropylen hochfest
  • Maschenweite 45 mm
  • Farbe Ausführung mit rhombischer Maschenstellung: Grün
  • Farbe Ausführung mit quadratischer Maschenstellung: Schwarz
  • Randseil: 8 mm stark
  • Gewicht: 135 kg

Weitere Informationen:
Maschenweite:
4,5 cm
Ausführung:
Rhombische Maschen
Weitere Suchbegriffe: Schutznetz, Hammerwurf, Schutz-, und, Stoppnetz, Stoppnetze, Abstoßring, Wurftraining, Wurftrainer, Hammerwurfgitter, Hammerwurfnetz, Hammerwurfkäfig, Hammerschutzgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.063,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,92*
€ 2.619,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,76*
€ 2.591,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,51*
€ 2.509,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.073,78*
€ 2.467,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,80*
€ 2.455,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.