Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Super", 150x100x8 cm Polygrip Grün,Mit Lede...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612718848
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2718848
EAN/GTIN:
     04044475148832
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren
  • Mit rundum vernähtem Mattenstoff
  • Verdeckte Klettecken vermindern Verletzungsgefahr
  • Inkl. Tragegriffe
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 3


Die Sport-Thieme Turnmatte "Super": Reißfest, rutschhemmend und abwaschbar
Die Turnmatte "Super" von Sport-Thieme ist eine hochwertige Matte für Boden- und Geräteturnen oder Niedersprünge bis zu einer Fallhöhe von 60 cm. Sie hat einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundstoff und bietet dennoch genügend Elastizität für Bodenübungen. Zusätzlich sind diese Leichtturnmatten besonders reißfest, rutschhemmend und abwaschbar. Für ein optimales Handling und einen sicheren Halt sorgt das hohe Eigengewicht. Aufgrund der Farbenvielfalt können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen oder Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte "Super" zusätzlich mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Matten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich.

Produktdetails:
  • Reißfestigkeit: 2500 N, Stärke: 600 g/m²
  • Mit verdecktem Reißverschluss

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Ausstattung: Mit Lederecken und Tragegriffen
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Grün
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120
  • Gewicht: 17 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Polygrip Grün
Ausführung:
Mit Lederecken und Tragegriffen
Weitere Suchbegriffe: sportmatten 200x80, sportmatten, sportmatten sport-thieme, Sportmatte, Turnmatten, mit, Klett, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
M2174
ab € 195,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2174+Klettecken
ab € 210,05*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2174+Lederecken
ab € 215,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2174+Ledere.+Griffe
ab € 222,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
M2174+Tragegriffe
ab € 208,84*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718705
ab € 195,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718721
ab € 208,84*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718734
ab € 215,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718747
ab € 222,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718718
ab € 208,88*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718806
ab € 195,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718822
ab € 208,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718835
ab € 217,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718819
ab € 209,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
2718907
ab € 196,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.