Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Turnmatte
>
Artikel
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Gelb,Mit Lede...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612720249
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2720249
EAN/GTIN:
04044475149549
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte
Für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren
Mit rundum vernähtem Mattenstoff
Verdeckte Klettecken vermindern Verletzungsgefahr
Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 3
Zertifiziert durch TÜV Austria
Die Sport-Thieme Turnmatte "Super": Reißfest, rutschhemmend und abwaschbar
Die Turnmatte "Super" von Sport-Thieme ist eine hochwertige Matte für Boden- und Geräteturnen oder Niedersprünge bis zu einer Fallhöhe von 60 cm. Sie hat einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundstoff und bietet dennoch genügend Elastizität für Bodenübungen. Zusätzlich sind diese Leichtturnmatten besonders reißfest, rutschhemmend und abwaschbar. Für ein optimales Handling und einen sicheren Halt sorgt das hohe Eigengewicht. Aufgrund der Farbenvielfalt können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen oder Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte "Super" zusätzlich mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Matten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich.
Produktdetails:
Bezug rundum wahlweise aus genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) oder Polygrip-Turnmattenstoff mit Narbenstruktur (100 % Polyester)
Reißfestigkeit: 2500 N, Stärke: 600 g/m²
Kern: Verbundschaumstoff (RG 120)
Mattenkern ist austauschbar
Mit verdecktem Reißverschluss
Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot
Maße (LxBxH): 200x125x6 cm
Produktart: Leichtturnmatte
Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
Einsatzbereich: Verein; Schule
Ausstattung: Mit Lederecken und Tragegriffen
Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
Farbe: Gelb
Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
Norm: EN 12503-1 Typ 3
Länge: 200 cm
Breite: 125 cm
Stärke: 6 cm
Material Kern: Verbundschaum
Raumgewicht: RG 120
Weitere Informationen:
Farbe:
Polygrip Gelb
Ausführung:
Mit Lederecken und Tragegriffen
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Turnmatten
Weitere Suchbegriffe:
sportmatten sport-thieme
,
sportmatten
,
Sportmatte
,
Turnmatten
,
Fallschutzmatte
,
mit
,
Klett
,
Griff
,
Fallschutzmatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Blau,Basis
Sport-Thieme
2720106
ab € 228,62*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Blau,Mit Klet...
Sport-Thieme
2720122
ab € 247,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Blau,Mit Lede...
Sport-Thieme
2720135
ab € 247,29*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Blau,Mit Lede...
Sport-Thieme
2720148
ab € 252,06*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Blau,Mit Trag...
Sport-Thieme
2720119
ab € 247,25*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Gelb,Basis
Sport-Thieme
2720207
ab € 229,01*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Gelb,Mit Klet...
Sport-Thieme
2720223
ab € 245,74*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Gelb,Mit Lede...
Sport-Thieme
2720236
ab € 247,01*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Gelb,Mit Trag...
Sport-Thieme
2720210
ab € 246,83*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Grün,Basis
Sport-Thieme
2720308
ab € 229,59*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Grün,Mit Klet...
Sport-Thieme
2720324
ab € 246,37*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Grün,Mit Lede...
Sport-Thieme
2720337
ab € 246,02*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Grün,Mit Lede...
Sport-Thieme
2720340
ab € 252,39*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Grün,Mit Trag...
Sport-Thieme
2720311
ab € 247,35*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnmatte "Super", 200x125x6 cm Polygrip Rot,Basis
Sport-Thieme
2720409
ab € 228,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen