Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Spezial", 150x100x8 cm Turnmattenstoff Blau...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612721503
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3-11018
EAN/GTIN:
     04044475150552
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Gymnastik und zahlreiche Übungen im Bodenturnen
  • Ideal zum Erstellen von Turnlandschaften
  • Verdeckter Reißverschluss vermindert Verletzungsgefahren
  • Aus schwer entflammbarem Verbundschaum hergestellt
  • In Anlehnung an EN 12503-1


Die Sport-Thieme Turnmatte "Spezial": Robuste Matten für Schule und Verein
Bei der Turnmatte "Spezial" von Sport-Thieme handelt es sich um eine äußerst weiche und gleichzeitig langlebige Matte für Boden- und Gymnastikübungen. Sie verfügt über einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundschaum und bietet zusätzlich ausreichend Elastizität für das Training am Boden. Der Bezug ist wahlweise aus klassischem, genopptem Turnmattenstoff oder glattem Polygrip-Turnmattenstoff mit Narbenstruktur erhältlich. Aufgrund der Farbenvielfalt können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen. Obendrein können Sie mit der Sportmatte lustige Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte "Spezial" auch mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Gymnastikmatten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich.

Produktdetails:
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 80)
  • Mattenkern ist austauschbar
  • Mit verdecktem Reißverschluss

Versionen Bezug rundum:
  • Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester) für ein gutes Rückstellvermögen, blau
  • Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) in den Farben Blau, Gelb, Grün und Rot

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Farbe: Blau
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Material Oberseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Raumgewicht: RG 80
  • Gewicht: 12 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Turnmattenstoff Blau
Ausführung:
Basis
Weitere Suchbegriffe: sportmatten 200x80, sportmatten, sportmatten sport-thieme, Sportmatte, Turnmatten, mit, Klett, Griff, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2721604
ab € 192,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721620
ab € 206,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721633
ab € 210,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721646
ab € 218,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721617
ab € 205,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721705
ab € 191,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721721
ab € 205,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721734
ab € 209,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721747
ab € 219,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721718
ab € 206,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721806
ab € 191,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721822
ab € 205,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721835
ab € 209,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721848
ab € 219,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
2721819
ab € 205,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.