Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Spezial", 200x100x8 cm Polygrip Blau,Mit Kl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612722623
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2722623
EAN/GTIN:
     04044475151559
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Gymnastik und zahlreiche Übungen im Bodenturnen
  • Ideal zum Erstellen von Turnlandschaften
  • Verdeckter Reißverschluss vermindert Verletzungsgefahren
  • Aus schwer entflammbarem Verbundschaum hergestellt
  • In Anlehnung an EN 12503-1


Die Sport-Thieme Turnmatte "Spezial": Robuste Matten für Schule und Verein
Bei der Turnmatte "Spezial" von Sport-Thieme handelt es sich um eine äußerst weiche und gleichzeitig langlebige Matte für Boden- und Gymnastikübungen. Sie verfügt über einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundschaum und bietet zusätzlich ausreichend Elastizität für das Training am Boden. Der Bezug ist wahlweise aus klassischem, genopptem Turnmattenstoff oder glattem Polygrip-Turnmattenstoff mit Narbenstruktur erhältlich. Aufgrund der kantigen Form können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen. Obendrein können Sie mit der Sportmatte lustige Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte "Spezial" auch mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Gymnastikmatten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich. Durch das mittelschwere Eigengewicht und die geringe Eindringtiefe eignet sich die Gymnastikmatte perfekt für das Kinderturnen.

Produktdetails:
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 80)
  • Mattenkern ist austauschbar
  • Mit verdecktem Reißverschluss

Versionen Bezug rundum:
  • Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester) für ein gutes Rückstellvermögen, Blau
  • Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) in den Farben Blau, Gelb, Grün und Rot

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Blau
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Raumgewicht: RG 80
  • Ausstattung: Klettecken
  • Gewicht: 16 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Polygrip Blau
Ausführung:
Mit Klettecken
Weitere Suchbegriffe: sportmatten, Sportmatte, Turnmatten, mit, Klett, Griff, Kinder, Leichtmatten, Trainingsmatten, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten, leicht, kindermatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2722607
ab € 220,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722636
ab € 236,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722649
ab € 247,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722610
ab € 232,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722708
ab € 220,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722724
ab € 233,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722737
ab € 236,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722740
ab € 247,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722711
ab € 232,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722809
ab € 219,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722825
ab € 232,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722838
ab € 236,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722841
ab € 247,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722812
ab € 231,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
2722900
ab € 218,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.