Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Spezial", 200x125x8 cm Polygrip Gelb,Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612723701
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2723701
EAN/GTIN:
     04044475152433
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Gymnastik und zahlreiche Übungen im Bodenturnen
  • Ideal zum Erstellen von Turnlandschaften
  • Verdeckter Reißverschluss vermindert Verletzungsgefahren
  • Aus schwer entflammbarem Verbundschaum hergestellt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Turnmatte "Spezial": Robuste Matten für Schule und Verein
Bei der Turnmatte "Spezial" von Sport-Thieme handelt es sich um eine äußerst weiche und gleichzeitig langlebige Matte für Boden- und Gymnastikübungen. Sie verfügt über einen widerstandsfähigen Mattenkern aus Verbundschaum und bietet zusätzlich ausreichend Elastizität für das Training am Boden. Der Bezug ist wahlweise aus klassischem, genopptem Turnmattenstoff oder glattem Polygrip-Turnmattenstoff mit Narbenstruktur erhältlich. Aufgrund der kantigen Form können Sie mehrere Turnmatten zu einer großen Turnlandschaft zusammenlegen. Obendrein können Sie mit der Sportmatte lustige Spiele im Sportunterricht gestalten. Auf Wunsch kann die Sport-Thieme Turnmatte "Spezial" auch mit Klettbandecken zur Befestigung mehrerer Gymnastikmatten ausgestattet werden. Auch die Anbringung von Lederecken und Tragegriffen ist möglich.

Produktdetails:
  • Kern: Verbundschaumstoff (RG 80)
  • Mattenkern ist austauschbar
  • Mit verdecktem Reißverschluss
  • LxBxH: 200x125x8 cm

Versionen Bezug rundum:
  • Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester) für ein gutes Rückstellvermögen, Blau
  • Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) in den Farben Blau, Gelb, Grün und Rot

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Gelb
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 125 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Raumgewicht: RG 80
  • Gewicht: 22 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Polygrip Gelb
Ausführung:
Basis
Weitere Suchbegriffe: sportmatten, Sportmatte, Turnmatten, mit, Klett, Griff, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2723600
ab € 246,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723626
ab € 258,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723639
ab € 258,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723642
ab € 268,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723613
ab € 257,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723727
ab € 257,05*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723730
ab € 258,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723743
ab € 268,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723714
ab € 257,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723802
ab € 246,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723828
ab € 257,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723831
ab € 256,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723844
ab € 269,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723815
ab € 258,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
2723903
ab € 245,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.