Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids", 200x100x6 cm Blau,Mit Klettecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612724427
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2724427
EAN/GTIN:
     04044475153225
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Für Bodenübungen und Gymnastik mit Kindern von 3-10 Jahren
  • Kein Verrutschen dank rutschhemmender Unterseite
  • Leichtgewicht – ganz einfach zu transportieren
  • Alternativ auch mit Tragegriffen oder Klettecken erhältlich
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 1


Die Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids": konzipiert für das Training mit Kindern
Die Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids" gehört zur Grundausstattung beim Kinderturnen oder Schulsport. Mit einem Mattenkern aus einem hochwertigen Alveo-Schaumstoff und einem Bezug aus Planenstoff ist die Matte leichter als herkömmliche Turnmatten – dennoch wesentlich fester. So können auch Kinder diese Gymnastikmatte ganz einfach tragen. Zusätzlich kann die Kinder-Leichtturnmatte mit praktischen Tragegriffen oder Klettecken ausgestattet werden. Durch Klettecken lassen sich mehrere Turnmatten längs und quer miteinander verbinden und zu einer größeren Fläche zusammenlegen.

Produktdetails:
  • Oberseite: Planenstoff
  • Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Kern: Alveo-Leichtschaum (RG 30)
  • Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot
  • Bezug zertifiziert nach EN 12503-1 Typ 1

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Farbe: Blau
  • Gewicht: 5,8 kg
  • Material Kern: Alveo-Leichtschaum
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 1
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Raumgewicht: RG 30
  • Material Oberseite: Planengewebe
  • Ausstattung: Klettecken

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Mit Klettecken
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 200x60, gymnastikmatte, gymnastikmatte blau, Handball, Kinder-Turnen, Volleyball, Kinderturnen, Zirkeltraining, Motorikraum, mit, Klett, Griff, Leichtturnmatten, Leichtmatte, krabbelmatte, Kinderleichtturnmatte, Kindergartenbedarf, Motorikräume, Kinderturnmatte, rutschfest, Superleichtturnmatte, Superleichtturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,48*
€ 408,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,62*
€ 377,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
M2060
ab € 271,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724414
ab € 282,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11006
ab € 267,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724528
ab € 282,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724515
ab € 281,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11006
ab € 267,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724629
ab € 280,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724616
ab € 282,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11006
ab € 272,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724720
ab € 283,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724717
ab € 281,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.