Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids", 200x100x8 cm Gelb,Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612724906
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3-11007
EAN/GTIN:
     04044475153362
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Für Bodenübungen und Gymnastik mit Kindern von 3-10 Jahren
  • Kein Verrutschen dank rutschhemmender Unterseite
  • Leichtgewicht – ganz einfach zu transportieren
  • Alternativ auch mit Tragegriffen oder Klettecken erhältlich
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 1


Die Sport-Thieme Leichtturnmatte "Kids": Die Matte für das Training mit Kindern
Die Leichtturnmatte "Kids" von Sport-Thieme gehört zur Grundausstattung beim Kinderturnen oder Schulsport. Mit einem Mattenkern aus einem hochwertigen Alveo-Schaumstoff und einem Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff ist die Matte leichter als herkömmliche Turnmatten – dennoch wesentlich fester. So können auch Kinder die diese Gymnastikmatte ganz einfach tragen. Zusätzlich kann die Kinder-Leichtturnmatte mit praktischen Tragegriffen oder Klettecken ausgestattet werden. Durch Klettecken lassen sich mehrere Turnmatten längs und quer miteinander verbinden und zu einer größeren Fläche zusammenlegen.

Produktdetails:
  • Oberseite: Polygrip Turnmattenstoff (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff für ein gutes Rückstellvermögen (100 % Polyester)
  • Kern: Alveo-Leichtschaum (RG 30)
  • Besonders rutschhemmend
  • Bezug zertifiziert nach EN 12503-1 Typ 1
  • Blau, Gelb, Grün und Rot

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Farbe: Gelb
  • Material Oberseite: Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % Polyester)
  • Material Kern: Alveo-Leichtschaum
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 1
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 8 cm
  • Raumgewicht: RG 30
  • Gewicht: 6,9 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Ausführung:
Basis
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte 190x80, gymnastikmatte, sport-thieme gymnastikmatten, Handball, Kinder-Turnen, Volleyball, Kinderturnen, mit, Klett, Griff, Leichtturnmatten, Schulturnmatte, krabbelmatte, Kinderleichtturnmatte, Kinderturnmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11007
ab € 298,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
N2080-045.73
ab € 314,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724818
ab € 311,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724922
ab € 314,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
2724919
ab € 311,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11007
ab € 301,06*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725026
ab € 312,25*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725013
ab € 312,10*
Ähnlich
Sport-Thieme
3-11007
ab € 303,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725127
ab € 312,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
2725114
ab € 313,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.