Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Stoßkugeln
>
Artikel
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 105 mm,3 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612726133
Hersteller:
Polanik
Herst.-Nr.:
PK-3/105
EAN/GTIN:
05906489896330
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 3 kg
stoßkugeln
Bestimmte Stärken World-Athletics-zertifiziert
Verschiedene Durchmesser für individuelles Handling
Sehr robust
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Polanik Stoßkugel "Wettkampf" – World-Athletics-zertifiziert
Die Polanik Stoßkugel "Wettkampf" ist aus Stahl gefertigt und mit einer Bleifüllung versehen. Die verschiedenen Durchmesser in den einzelnen Gewichtsklassen sorgen für das individuelle Handling im Training und beim Wettkampf. Diverse Ausführungen verfügen über ein World-Athletics-Zertifikat.
Produktdetails:
Aus Stahl
Gedrehte Oberfläche
Pulverbeschichtet
Mit Bleifüllung
World-Athletics-Ausführungen:
3 kg, ø 85 mm World-Athletics-Certificate I-11-0532
3 kg, ø 100 mm World-Athletics-Certificate I-11-0533
3 kg, ø 108 mm World-Athletics-Certificate I-11-0534
4 kg, ø 95 mm World-Athletics-Certificate I-12-0588
4 kg, ø 100 mm World-Athletics-Certificate I-99-0150
4 kg, ø 110 mm World-Athletics-Certificate I-12-0581
5 kg, ø 100 mm World-Athletics-Certificate I-12-0582
5 kg, ø 110 mm World-Athletics-Certificate I-99-0151
5 kg, ø 120 mm World-Athletics-Certificate I-12-0583
6 kg, ø 105 mm World-Athletics-Certificate I-12-0584
6 kg, ø 115 mm World-Athletics-Certificate I-02-0262
6 kg, ø 125 mm World-Athletics-Certificate I-12-0585
7,26 kg, ø 113 mm World-Athletics-Certificate I-04-0304
7,26 kg, ø 117 mm World-Athletics-Certificate I-13-0651
7,26 kg, ø 120 mm World-Athletics-Certificate I-99-0152
7,26 kg, ø 125 mm World-Athletics-Certificate I-13-0652
7,26 kg, ø 128 mm World-Athletics-Certificate I-04-0305
Einsatzgebiet: Outdoor
Einsatzbereich: Training
Zielgruppe: Schule; Verein
Material: Stahl
Material Füllung: Blei
Gewicht: 3 kg
Farbe: Gelb
Durchmesser: 105 mm
Weitere Informationen:
ø:
105 mm
Gewicht:
3 kg
... >
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Kugelstoßen
Weitere Suchbegriffe:
Stoßkugel
,
Wettkampf
,
Kugelstoßen
,
Wettkampf-Stoßkugel
,
kg
,
Kugelstoßkugel
,
Kugelstoßkugeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 100 mm, World Athletics,3 kg
Polanik
PK-3/100
ab € 87,50*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 100 mm, World Athletics,4 kg
Polanik
PK-4/100
ab € 94,31*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 100 mm, World Athletics,5 kg
Polanik
PK-5/100
ab € 105,42*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 105 mm, World Athletics,4 kg
Polanik
PK-4/105
ab € 91,46*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 105 mm, World Athletics,6 kg
Polanik
PK-6/105
ab € 111,23*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 105 mm,5 kg
Polanik
PK-5/105
ab € 100,51*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 108 mm, World Athletics,3 kg
Polanik
PK-3/108
ab € 86,61*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 108 mm,4 kg
Polanik
PK-4/108
ab € 91,40*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 108 mm,5 kg
Polanik
PK-5/108
ab € 101,28*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 110 mm, World Athletics,4 kg
Polanik
PK-4/110 mm
ab € 94,63*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 110 mm, World Athletics,5 kg
Polanik
PK-5/110
ab € 101,13*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 110 mm,6 kg
Polanik
PK-6/110
ab € 111,12*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 113 mm, World Athletics,7,26 kg
Polanik
PK-7,26/113
ab € 119,27*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 115 mm, World Athletics,6 kg
Polanik
PK-6/115
ab € 111,35*
Ähnlich
Polanik Wettkampf-Stoßkugel 115 mm,5 kg
Polanik
PK-5/115
ab € 97,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen