Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Wettkampfhürde 76,2–106,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612726609
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     PP-171
EAN/GTIN:
     05906489891854
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
hürden

  • 6-fach höhenverstellbar
  • Leichter Transport und platzsparend verstaubar
  • Federdruckmechanik zur Höhenregulierung
  • Verstellbare, innenliegende Gegengewichte
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Polanik Hürde "Wettkampf" – Leicht zu transportieren
Die Polanik Hürde "Wettkampf" ist aus galvanisch verzinktem Stahl gefertigt und verfügt über Ausleger aus Aluminium. Der stabile Rahmen kann mittels Federdruckmechanik teleskopisch 5 bzw. 6-fach in der Höhe verstellt werden. Innenliegende Gegengewichte sorgen zudem für das geforderte Kippmoment. Die Füße lassen sich abnehmen: Das erleichtert Ihnen beispielsweise die Lagerung im Winter.

World-Athletics-Ausführungen:

  • 76,2; 83,8; 91,4; 99,1 und 106,7 cm, World-Athletics-Zertifikat E-99-0157
  • 68,6; 76,2; 83,8; 91,4; 99,1 und 106,7 cm, World-Athletics-Zertifikat E-08-0545
  • 65,0; 76,2; 83,8; 91,4; 99,1 und 106,7 cm, World-Athletics-Zertifikat E-10-0616

Produktdetails:
  • Rot-Weiß
  • Aus verzinktem Stahl
  • Ausleger aus Aluminium - pulverbeschichtet

  • Zertifikat: World Athletics
  • Ausstattung: Höhenverstellbar ; Ohne Polsterung
  • Material Hürdengestell: Stahl
  • Material Hürdenlatte: Aluminium
  • Höhenverstellung: 76,2/83,8/91,4/99,1/106,7 cm
  • Gegengewicht: Ja
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf

Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
76,2–106,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Hürde, Trainingshürde, Training, Wettkampf, Leichtathletik, Wettkampf-Hürden, Wettkampfhürden, Wettkampf-Hürde, höhenverstellbar, verstellbar, teleskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik
PP-171/6d
ab € 271,40*
Ähnlich
Polanik
PP-171/6a
ab € 268,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.