Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Fußballtrainingshilfen
>
Trainingshürde
>
Artikel
Polanik Trainingshürde 68,6–106,7 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612726700
Hersteller:
Polanik
Herst.-Nr.:
PP-174
EAN/GTIN:
05906489891892
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
Trainingshürde
5- bis 7-fach höhenverstellbar
Ideal für den Einsatz im Schul- und Vereinssport
Federdruckmechanik zur Höhenregulierung
Zerlegbare Konstruktion
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Polanik Trainingshürde – Teleskopisch höhenverstellbar
Die Polanik Trainingshürde besteht aus einer Stahl-/Aluminiumkonstruktion und ist dadurch sehr stabil und robust. Der gebogene Bodenrahmen besitzt integrierte Gegengewichte für das Kippmoment. Der Ständer ist teleskopisch per Federdruckmechanik 5 bis 7-fach höhenverstellbar. Dank der zerlegbaren Hürde können Sie das Trainingsgerät ganz einfach transportieren und verstauen.
Produktdetails:
Ausleger aus Stahl-/Aluminiumrohren
Höhenversteller aus Aluminium
Rahmen aus Stahl und Aluminium
Gewicht: ca. 5-6 kg (jede Variante)
Einstellbare Höhen:
Ausführung 68,6–106,7 cm: 68,6; 76,2; 83,8; 91,4; 99,1; 106,7 cm
Ausführung 65,0–106,7 cm: 65,0; 68,6; 76,2; 83,8; 91,4; 99,1; 106,7 cm
Ausführung 60,0–91,4 cm: 60,0; 68,6; 76,2; 83,8; 91,4 cm
Ausstattung: Höhenverstellbar; Ohne Polsterung
Material Hürdengestell: Stahl; Aluminium
Gegengewicht: Nein
Material Hürdenlatte: Aluminium
Höhenverstellung: 68,6/76,2/83,8/91,4/99,1/106,7 cm
Einsatzbereich: Training
Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
68,6–106,7 cm
... >
Laufen
>
Hürdensprint
>
Trainingshürden
Weitere Suchbegriffe:
polanik wettkampfhürde
,
hürden
,
Hürde
,
Trainingshürden
,
Training
,
Hürde,
,
Trainingshilfe
,
Leichtathletik
,
höhenverstellbar
,
verstellbar
,
teleskop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik Trainingshürde 60,0–91,4 cm
Polanik
PP-175
ab € 179,10*
Ähnlich
Polanik Trainingshürde 65,0–106,7 cm
Polanik
PP-174/7
ab € 191,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen