| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612728706 Herst.-Nr.: 120/40 EAN/GTIN: 04044475157407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Besonderer Zeitlupen-Effekt hilft Anfängern beim Lernprozess
- In verschiedenen Größen für individuelles Training
- Sicheres Training durch weiche Beschaffenheit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Weichschaum "Spielball" - Für jeden die richtige BallgrößeDer Sport-Thieme Weichschaum "Spielball" ist durch seine unterschiedlichen Ballgrößen und Gewichte der perfekte Ball sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene im Kindergarten, Schule, Verein oder in der Freizeit einsetzbar. Der Zeitlupeneffekt hilft besonders Anfängern beim Lernprozess. Die weiche Beschaffenheit gibt vor allem ängstlichen Leuten mehr Sicherheit. Besonders praktisch: Der Weichschaum-Spielball ist vielseitig nutzbar – ob als Fußball, für Wurf- und Fangübungen oder als Volleyball. Ein richtiger Allrounder also! - Durchmesser: 12 cm
- Balltyp: Soft-Spielball
- Material: Offenporiger Schaumstoff
- Gewicht: 34 g
- Farbe: Orange
- Eigenschaft: Sprungverhalten gering
- Umfang: ca. 37 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | ø 12 cm, 34 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Therapieball, sport-thieme schaumstoffbälle, schaumstoffbälle, schaumstoffbälle orange, Softball, Weichschaum-Ball, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Weichschaumball, Abwurfball, Abwurfbälle, Methodikball, Methodikbälle, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoffball, Schaumstoff, Ball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |