Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnikin Riesenball "Multicolor" ø 84 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612729406
Hersteller:
     Omnikin
Herst.-Nr.:
     M712110
EAN/GTIN:
     00696436000570
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
spiel- und therapiebälle

  • Verlangsamtes Flugverhalten – Speziell für Hand-Augenkoordination
  • Fördert Aufmerksamkeit, Teamplay und Kreativität
  • Auch als Kooperationsball für diverse Sportarten geeignet
  • Bestens einsetzbar im In- und Outdoorbereich
  • Perfekt für alle Altersgruppen


Der Omnikin Riesenball "Multicolor" – Für ein besonderes Spielerlebnis
Der Omnikin Riesenball "Multicolor" ist kein herkömmlicher Spielball – denn durch seine Durchmesser von 84 cm und 100 cm, sorgt er für ein besonderes, abwechslungsreiches Spielerlebnis. Dank seiner frohen Farbgebung ist der Ball besonders gut sichtbar. Das Obermaterial des Softballes besteht aus Nylon und besitzt eine Latexblase – Somit können Sie den Spielball auch im Wasser nutzen.

Produktdetails:
  • In zwei unterschiedlichen Durchmessern erhältlich
  • Farbenfrohe Optik für gute Sichtbarkeit
  • Beide Bälle besitzen eine Latexblase
  • Obermaterial: Nylon

  • Farbe: Bunt
  • Balltyp: Trainingsball; Anfängerball; Riesenball
  • Material: Nylon
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination
  • Durchmesser: 84 cm
  • Gewicht: 600 g
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 84 cm
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Spaß-Bälle, Spaßbälle, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Spaßball, Soft-Spielball, Soft-Spielbälle, Ballspaß, Turnspiele, Omnikinbälle, Omnikinball, Multifarbenball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omnikin
M712120
ab € 223,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.