Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnikin Kin Ball "Outdoor" 84 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612729901
Hersteller:
     Omnikin
Herst.-Nr.:
     M712140
EAN/GTIN:
     00696436000266
Suchbegriffe:
Kin-Ball

  • Ideal für den Outdoor-Bereich
  • Wetterfeste Ballhülle
  • Fördert Teamfähigkeit, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer
  • Bestens für jüngere Kinder unter 12 Jahren geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Omnikin Kin-Ball "Outdoor" – Fördern Sie Ihren Teamgeist!
Der Omnikin Kin-Ball "Outdoor" besteht aus einer wetterfesten, weichen Nylon-Hülle, welche besonders robust ist. Dieser Softball verringert die Verletzungsgefahr. Bei diesem Spiel sind vor allem Teamgeist, Kraft Ausdauer und Schnelligkeit gefragt. Mit dieser schnellen und spannenden Trendsportart sorgen Sie in der Freizeit, im Verein und in der Schule garantiert für Abwechslung. Erhältlich ist der Riesenball in 2 verschiedenen Ausführungen.

Produktdetails:
  • Robuste Nylon Hülle
  • Mit Latex-Blase

  • Farbe: Rot
  • Balltyp: Trainingsball; Anfängerball; Riesenball
  • Material: Nylon
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination
  • Gewicht: 600 g
  • Durchmesser: 84 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Outdoor

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Durchmesser:
84 cm
Weitere Suchbegriffe: Kinball, Extrablatt, ZWB1515, Turnspiele, Omnikinbälle, Omnikinball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omnikin
M712141
ab € 222,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.