Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Beachvolleyball "SBV Youth"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612730006
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     1629
EAN/GTIN:
     04907225003907
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach-volleyball mikasa
beach volleyball

  • Gewichtsreduzierter Beach-Volleyball
  • Ideal für Anfänger und den ersten Ballkontakt
  • Perfekter Grip und Flugeigenschaften
  • 10-Panelkonstruktion, laminiert
  • Verbesserte Klebetechnik


Der Mikasa Beachvolleyball "SBV Youth" – Erleichtert den Einstieg
Der Mikasa Beachvolleyball "SBV Youth" ist ein besonders widerstandsfähiger und dank verbesserter Klebetechnik, langlebiger Volleyball. Er besitzt eine weiche Schaumstoff-Oberfläche und ein reduziertes Gewicht – somit wird vor allem ängstlichen Personen, Anfängern, Kindern und Jugendlichen der Einstieg in die Sportart erleichtert. Der Ball ist FIVB Inspected und ähnelt in seiner Konstruktion und Design dem Beach Champ „VLS 300“.

Produktdetails:
  • Supersoft-Schaumstoff
  • Widerstandsfähig und langlebig

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball; Beach-Volleyball; Anfängerball
  • Größe: 5
  • Umfang: 66-68 cm
  • Gewicht: 210-230 g
  • Farbe: Blau-Gelb-Weiß
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Material Oberfläche: EVA-Schaum
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Zertifikat: FIVB inspected

Weitere Suchbegriffe: Wettspielball, Beachsport, Beachbälle, Beach-Volleybälle, Wettspielbälle, Beach, Volleyball, Mikasa, Turnspiele, Beachvolleybälle, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Volleyball-Beach-Volleybälle, Strand, Sport, Strandspiel, Strandsport, Strandspiele, Zubehör, Outdoor, Volleybälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.