Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Footvolleyball "FT-5 BKY"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612730107
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     1300
EAN/GTIN:
     04907225890606
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 5
fußbälle

  • Internationaler Wettkampfball (FIFA Inspected)
  • Ideal für den Outdoor-Bereich
  • Optimale Flugeigenschaften
  • Patentierte MikasaHyde Nylon-Beschichtung
  • Ball wasserfest, mit Spezialventil und geklebten Nähten


Der Mikasa Footvolleyball "FT-5 BKY" – Wasserfest und formstabil
Der Mikasa Footvolleyball "FT-5 BKY" ist aus hochwertigem Kunstleder gefertigt und obendrein mit der patentierten MikasaHyde Nylon-Beschichtung versehen. Bei maximaler Ballkontrolle macht sie ein präzises Handling möglich und sorgt für noch mehr Grip. Besonders zeichnet den FT-5 seine Strapazierfähigkeit, seine Formstabilität und seine 100 % Wasserfestigkeit aus. Zusätzlich sorgt die doppelschichtige Butylgummiblase und das Spezialventil für eine noch höhere Langlebigkeit.

Weitere Details:
  • Oberflächenmaterial: Kunstleder
  • Doppelschichtige Butylgummiblase
  • Farbe: Schwarz-Gelb

  • Balltyp: Wettspielball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Gewicht: 420 g
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Für wen: Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Zertifikat: FIVB inspected; Ohne
  • Struktur Oberfläche: Golfball

Weitere Suchbegriffe: Volleyball, Turnspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.