Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RollerBone Balance-Board-Set "1.0 Classic"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612732002
Hersteller:
     RollerBone
Herst.-Nr.:
     2732002
EAN/GTIN:
     04260330987853
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Gleichgewichts-, Koordinations- und Beweglichkeitsschulung
  • Einsetzbar im Leistungssport, Freizeit und Physiotherapie
  • In- und outdoor nutzbar
  • Rolle mit Schaumstoffüberzug für mehr Sicherheit
  • Stopperleisten unter dem Board, damit Rolle nicht wegrollt


RollerBone Balance-Board-Set "1.0 Classic": mit breiten Trittflächen für mehr Sicherheit
Das RollerBone Balance-Board-Set "1.0 Classic" besteht aus einem Kiefernholz-Board und einer Rolle mit Schaumstoffüberzug für mehr Sicherheit. Das Board besitzt Anti-Rutsch-Flächen für einen festen Stand. Die breiten Enden sorgen zudem für einen sicheren Stand. Unter dem Brett befinden sich Stopperleisten, die verhindern, dass das Board über die Rolle hinwegrollt. Die Rolle ist zusätzlich als Faszientrainer einsetzbar.

Produktdetails:
  • Rollerlänge: 32 cm

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Reaktion; Koordination; Kraftausdauer
  • Material: Kiefer (Brett)
  • Länge: 74 cm
  • Breite: 41,5 cm
  • Höhe: 3 cm
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balance, Balance:-Board, Balanceboard, Balance-Board, Balance-Bretter, Balance-Training, Balancetrainer, Balancetraining, Balancebrett, Trainer, Balanceübungen, Balance-Übungen, Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,91*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 72,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,91*
€ 110,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,08*
€ 109,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,94*
€ 104,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,23*
€ 101,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,97*
€ 86,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.