Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faszienball "Kork" ø 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612733715
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2733715
EAN/GTIN:
     04044475241151
Suchbegriffe:
Kleingerät
Faszien-Ball
Faszienball
Faszien-Bälle

  • Faszienball lockert das fasziale Gewebe
  • Regeneriert den Körper vor oder nach dem Training
  • Zur punktuellen Anwendung
  • Hygienisch abwischbar
  • Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt


Der Sport-Thieme Faszienball "Kork" zur effektiven Selbstmassage
Der Sport-Thieme Faszien Ball ist aus äußerst robustem Kork-Material gefertigt, welches nicht bricht. Das glatte Material lässt sich nach dem Faszientraining perfekt reinigen. Mit seinen geringen Durchmessern passt der kleine Kork-Ball in nahezu jede Handtasche und lässt sich leicht transportieren. Zudem eignet sich das Tool so ideal zur punktuellen Selbstmassage an Beinen, Rücken, Armen oder Hals. Die Durchblutung wird angeregt. Das kann fasziales Gewebe lockern und Verspannungen lösen. Der ausgeübte Druck bestimmt der Anwender dabei selbst und kann die Intensität dementsprechend an die persönliche Empfindlichkeit anpassen.

  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Durchmesser: 7,5 cm
  • Farbe: Beige
  • Material: Kork
  • Gewicht: 63,5 g
  • Einsatzbereich: Regeneration; Selbstmassage
  • Eigenschaften: Leicht zu reinigen; Handlich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 7,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Faszienbälle, Faszienkugel, Faszien, Selbstmassage, Faszientraining, Faszienfitness, Selbst-Massage, Faszientrainer, Gesundheitssport, Faszien-Training, Kleingeräte, Korkball, Massage, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Massage-Geräte, Regeneration, Tiefenmuskulatur, Stretching, Warm-Up, Warmup, Massageball, Massagebälle, Mobilitätstraining, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Faszien-Kugel, Regenerationstraining, Ball, Faszien-Yoga, Yoga, Fasziengymnastik, Mobilitätstrainer, Rückenschmerzen, vorbeugen, Beweglichkeitstraining, Beweglichkeit, Massagetool, Massagetools, rückenschmerzen, training, Faszienmassage, Massagetrainer, Massage-Trainer, Massage-Tool, Trainer, Tool, Gerät, Bälle, Massage-Ball, Massage-Bälle, Faszien-Tool, Faszientool, Faszientherapie, Massage-Tools, Tools, Mobilität, Muskelkater, lindern, verkürzen, optimieren, verbessern, Faszien-Trainer, Geräte, Rollmassage, Rollmassagen, Roll-Massage, Roll-Massagen, Roll, Massagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2733728
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.